183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニューストロング販売スクリューサポート
クランプの支えです。高さ調整に便利です。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールスクリューサポート
各種のクランプをサポートします。
材質S45C 表面処理黒染 焼入硬度35~47HRC
1組(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
用途クランプの高さ調節に。 材質スチール(S45C) 耐荷重(kN)30
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
適合(ピンレンチ)PW355 耐荷重(kN)80
1組(2個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーツールスクリューサポート
トラスコ品番108-0831 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ 質量(kg)0.73 高さ(mm)60~78 径(Φmm)(上面)49 耐荷重(kN)100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
適合本体FPB10B 材質/仕上S45C/黒染 質量(g)80 熱処理焼入 HRC23~31 耐荷重(kN)11
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。 スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。
材質S45C
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 動画あり
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
1組(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売大型機用スクリューサポート
クランプの支えです。加工物の支えです。高さの位置決めなどできます。
用途クランプの支え。加工物の高さ調節。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 径(Φmm)(上部受皿)60 耐荷重300kN 胴径(Φmm)70
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS 脚長さ(mm)10 脚径(mm)Φ11
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューストロング販売スクリューサポートチップ
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
用途異形物の支えに 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 長さ(mm)(ダボ)10 径(Φmm)(ダボ)11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
種別磁力付 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。
用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート 付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本 ストローク(mm)300~500 質量(kg)5.5 ヘッド径(Φmm)上面:60 本体径(mm)Φ70 耐荷重(kN)150 ベース幅(mm)170
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール 動画あり
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
1組(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA637BC-12L 材質焼入鋼 質量(g)145 寸法D1(mm)94 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)94 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-16L 材質焼入鋼 質量(g)230 寸法D1(mm)90 寸法K(mm)13 寸法LS(mm)90 寸法DM16 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-10 材質焼入鋼 質量(g)52 寸法D1(mm)39 寸法K(mm)8 寸法LS(mm)39 寸法DM10 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-24L 材質焼入鋼 質量(g)820 寸法D1(mm)137 寸法K(mm)20 寸法LS(mm)137 寸法DM24 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-16 材質焼入鋼 質量(g)180 寸法D1(mm)55 寸法K(mm)13 寸法LS(mm)55 寸法DM16 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

エスコ品番EA637BC-12 材質焼入鋼 質量(g)96 寸法D1(mm)49 寸法K(mm)10 寸法LS(mm)49 寸法DM12 適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

・RoHS指令適合製品です。
質量(g)70 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B10 HM6×1 深さ6 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F13 D16 C12 E13 GM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ニューストロング販売小豆ジャッキ
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2) 高さ(mm)33~39 質量(g)40 ねじ径(mm)8 二面幅(mm)14 面径(mm)8 台座径(Φmm)20
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B20 HM8×1.25 深さ8 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 F17 D20 C14.5 E17 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50 質量(g)1360 タイプフェノール樹脂製 F36 D50 C30 E46 GM16×2 許容荷重(N)44900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16070
エコ商品
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40 質量(g)580 タイプフェノール樹脂製 F30 D40 C30 E36 GM16×2 許容荷重(N)31800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B10 HM8×1.25 深さ8 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 F17 D20 C14.5 E17 GM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B30 HM10×1.5 深さ10 質量(g)275 タイプフェノール樹脂製 F22 D24 C19.5 E22 GM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム 付属品六角棒レンチ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューストロング販売MC用ジグライナー
付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚 材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45) ねじ径M16/M20 高さ精度(mm)±0.01 胴径(Φmm)55
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)