112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C 硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質S45C 表面処理黒染め 適合機種SJK-105・150・250(K) 質量(kg)0.23 熱処理焼入HRC35±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質S45C 熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
材質A5056 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベースは2口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-320 質量(kg)3.8 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)22 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)90 寸法C(mm)160 最高高さ(mm)320 最低高さ(mm)200 耐荷重(kN)40
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-70 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)620 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)60
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-200 質量(kg)2.2 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)100 最高高さ(mm)200 最低高さ(mm)140 耐荷重(kN)60
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

ナベヤジャッキスクリュー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 材質SUM22 熱処理焼入HRC30±5 表面処理黒染め
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スーパーツールスクリューサポート
各種のクランプをサポートします。
材質S45C 表面処理黒染 焼入硬度35~47HRC
1組(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/スクリュー・ジャッキ本体
エコ商品
材質各種キャップ:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ホルダー:スチール/黒染、スクリュー・ジャッキ:スチール1.0503(S45C相当)/塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●最高高(mm):750●最低高(mm):430●耐荷重(kN):50●B1:26●B2:190●L:220●材質:焼入鋼●受面サイズ:六角対辺:65mm●受け面穴:Φ12mm アズワン品番65-2159-51
1個
43,400 税込47,740
当日出荷


Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/ホルダー
エコ商品
材質ホルダー:スチール、黒染 寸法l4(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/球面キャップ
エコ商品
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 寸法(mm)【公称】52~300 質量(g)74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

イマオコーポレーションBJ330 スクリュージャッキ
専用のチップやホルダーが用意されています。 底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/センタリング・プレート
エコ商品
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

加工、測定などにおけるワーク中空部の支えに好適です。可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。ツマミを締めるだけで、可動・支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。
仕様●型番:KRS-045●最高高(mm):82●最低高(mm):49●耐荷重(kN):9.81●サイズ(mm):本体:Φ45受面:Φ50●材質:鉄 アズワン品番65-3887-06
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-140 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2760 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)70、(受面)70 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)100
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)115 最低高さ(mm)75 耐荷重(kN)30
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
エコ商品
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-52 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)550 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)60
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

旋回可能なボールは、サポート摩擦を最小限に抑え必要な操作力を低減します
材質焼入鋼 対辺(mm)本体:60、受面:41 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)56 耐荷重(kN)30
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)70 最低高さ(mm)50 耐荷重(kN)100
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)52 最低高さ(mm)42 耐荷重(kN)100
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)125 最低高さ(mm)85 耐荷重(kN)30
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)75 最低高さ(mm)55 耐荷重(kN)30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スクリュー・ジャッキ/V形キャップ
エコ商品
材質各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染 寸法(mm)【公称】52~300 質量(g)138 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

ベースは1口です。 EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EB-140 質量(kg)1.8 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)110 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)60
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-210 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)4600 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)80、(受面)70 最高高さ(mm)210 最低高さ(mm)210 耐荷重(kN)170
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)900 穴径(Φmm)(受け面)12 寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50 最高高さ(mm)100 最低高さ(mm)70 耐荷重(kN)60
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷