139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。 透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。 また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。 -40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1箱(50本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10mL×50本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2 キャップ色 セプタムPTFE/赤シリコン
1パック(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2 材質ガラス 寸法(mm)12×32 直径(mm)9
1パック(100個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)PETスクリューバイアル(中栓なし)
パッキン・中栓不要で使いやすいボトルです。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。 落としても割れない強度をもっています。
材質本体/PET、蓋/PP 使用温度範囲(℃)-40~70
1箱(50本)
3,898 税込4,288
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他【参考P/N】79812 材質【バイアル】ポリプロピレン 厚さ(mm)1(セプタム) 寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴) 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー キャップ色 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 ガラス色半透明 セプタムPTFE 青/シリコン白 スリット入
1式(100セット)
16,199 税込17,819
当日出荷

標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2 仕様ラベル有 材質ガラス 寸法(mm)12×32 直径(mm)9
1パック(100個)
特価
3,970 税込4,367
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。 Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
容量(mL)2
1組(100個)
7,099 税込7,809
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質キャップ:PP(ポリプロピレン)、セプタム:PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン キャップタイプ8-425(標準口径)
1パック(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。 標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。 独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。 ラベル付きは書き込み用セラミックラベルを有しています。
1組(100個)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。 高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ソフトロンPP貼り
1組(50本)ほか
9,098 税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
1パック(50本)ほか
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管 材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PEシート付き) 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50 パッキン付き
1箱(55本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 ガラス色半透明
1組(100本)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓・パッキンなしでも液漏れ防止します。本体は透明度に優れたPET樹脂仕様です。耐薬品性、耐加水分解性に優れております
用途サンプル保存・研究開発・医療用途など多くの分野 材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 入数(本)1
1本
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
1ケース(50本)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50本)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【バイアル】ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)6(バイアル) メモリー 適合バイアル寸法(mm)11.6×32
1組(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1ケース(25本)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。ラベル付きで、書き込み用セラミックラベルを有しています。
タイプスタンダード 入数(個)1000(100×10包) ガラス色 ラベル
1組(1000個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。
仕様●バイアル:褐色(ラベル付)●セプタム:PTFE(アイボリー)、シリコンラバー(赤)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100組入●Performance Level 2 材質バイアル:ガラス、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL)2 アズワン品番67-2987-35
1セット(100組)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
仕様キャップ装着時の全高(mm):47.9 入数(本):100 スクリューバイアルのみ、透明ガラススクリューキャップ型 容量(mL)4.0 品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル 参照型番186000840 口内径(Φmm)8.4
1箱(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷

撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なメーカーのGC及びLCに使用できます。標準の細口バイアルより開口部が40%大きい広口タイプです。独自設計のスクリューにより、確実で一定した密閉性を保持しています。
タイプスタンダード 入数(個)100 ガラス色 ラベル
1組(100個)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

15×45mmサイズ、スクリューキャップ式のガラスバイアルです。
仕様入数(本):100 スクリューバイアルのみ、褐色ガラススクリューキャップ型 容量(mL)4.0 品名Waters WISP 48ポジションカロ―セル用バイアル 参照型番186001135
1箱(100個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製 パッキンソフトロンPP貼り
1袋(10本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(6個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り フタPP
1組(50個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス 透明 容量(mL)1.5 口内径(Φmm)6 ねじ規格9-425 口外径(Φmm)9 サイズ(mm)11.6×32
1ケース(10箱×100本)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できます。Agilent製オートサンプラのほか、任意の回転トレイ式オートサンプラと併用できます。
キャップ色 入数(個)100 ガラス色無色
1組(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)