43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62 質量(g)79
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)60
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじのピッチを測定するゲージ。リーフにピッチ数が記してあり、ボルト・ナットなど簡単、正確に測定できます。
材質ゲージ鋼板(SPCC) ねじ山角度(°)55
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ。ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。
材質ステンレス製(SUS430) 厚さ(mm)0.8
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用 材質冷間圧延鋼 寸法(mm)70×15
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクメ式台形ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。ステンレス製
寸法(mm)121×38 材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
4,500 税込4,950
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック 質量(g)25 アズワン品番64-7913-08 フレーム(mm)69
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ 付属品インチ・ミリ換算表付 材質ABS樹脂 寸法(mm)107×237×6 測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷

1個
4,500 税込4,950
当日出荷

UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64 アズワン品番65-2174-01
1本
1,340 税込1,474
欠品中

UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80 アズワン品番65-2174-02
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

26フィーラーゲージ(テーパードチップ):15/10000->250/10000インチブレードの長さ:3""1/2(88.9mm)
用途ゲージ 質量(g)100
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック 質量(g)21 アズワン品番64-7913-03 フレーム(mm)69
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプウィットウォース55°(インチねじ) ピッチ(mm)4、4-1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、48、60、62TPI 枚数28 器差(mm)±0.07
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

タップ(インチサイズ)用ゲージです。
トラスコ品番243-3700 質量(g)61
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

タップ(ミリサイズ)用ゲージです。
トラスコ品番243-3698 質量(g)63
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプメトリック60°(ミリねじ) ピッチ(mm)0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6 枚数24枚 精度(mm)±0.07
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

ネジ山に当て、ピッチを測定します。
適合サイズ0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75mm、1/8-27(28) 適合車種ミリサイズの自動車ネジ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプユニファイ60°(インチねじ) ピッチ(mm)4、4-1/2、5、5-1/2、6、7、8、9、10、11、11-1/2、12、13、14、15、16、18、20、22、24、26、27、28、30、32、34、36、38、40、42TPI 枚数30 器差(mm)±0.07
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

リーフにピッチ数が刻印されています。
用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプメトリック60°(ミリねじ) 器差(mm)±0.07
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ピッチゲージ
エコ商品
おねじピッチに沿わせるだけで、ねじピッチが簡単に確認できます。 リーフにピッチ数が記してあります。
用途一般ねじのピッチ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(28枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4 材質アルミニウム 寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1 質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
999 税込1,099
当日出荷

ミリねじ(55°)28枚
仕様●材質:スチール●重量(g):45●枚数:28枚●フレーム長さ:55mm アズワン品番65-2173-98
1本
990 税込1,089
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)