仕様ホルダーサイズ:280×155×85mm
付属品サンプルケース
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
収納用セルプレート付きのスクリュー管セットです。
セット内容スクリュー管(10mL) 12本、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個
1セット
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)97×162×35
材質PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)-20
スクリュー管、サンプル管の保管に適しています。
用途スクリュー管・サンプル管用
材質紙
材質発泡スチロール
材質本体/硼珪酸ガラス
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51
立て数(列)9×9
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質PP(ポリプロピレン)
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート(ポリエチレンに両面PP張り)
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)
寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス。洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル。持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!
色半透明
タイプ中皿なし
仕様●コード番号:0101-012-111-13
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)2
アズワン品番5-098-71
口内径×胴径×全長(mm)Φ5.4×Φ11.7×35
1ケース(200本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。アルカリ溶出量が安定しています。生地管としてSCHOTT社FIOLAX(R)-clear採用。
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
仕様●キャップNo:C2●入数:100●コード番号:551-2C
アズワン品番65-8685-20
1ケース(100個)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ21×50●容量 mL:10mL●入数(ケース):100●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-10T
アズワン品番65-8685-59
1ケース(100本)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
仕様●キャップNo:P5●入数:50●コード番号:551-5P
アズワン品番65-8685-24
1ケース(50個)
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様●キャップNo:C1●入数:200●コード番号:551-1C
アズワン品番65-8685-19
1ケース(200個)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ24×50●容量 mL:15mL●入数(ケース):50●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-15T
アズワン品番65-8685-60
1ケース(50本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様●Φ×H mm:Φ27×55●容量 mL:20mL●入数(ケース):50●無色透明(白)●キャップ付PTFEパッキン●コード番号:552-20T
アズワン品番65-8685-61
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S1●Φ×H:Φ12×35mm●容量 mL:1mL●入数(ケース):200●キャップ付●コード番号:552-01A
アズワン品番65-8685-26
1ケース(200本)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:P6●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:551-50A
アズワン品番65-8685-07
1ケース(50本)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ40×120mm●容量 mL:100mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-99B
アズワン品番65-8685-45
1ケース(50本)
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
仕様●色:無色透明(白)●キャップNo.:S5●Φ×H:Φ35×78mm●容量 mL:50mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-50A
アズワン品番65-8685-34
1ケース(50本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S4●Φ×H:Φ30×65mm●容量 mL:30mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-30B
アズワン品番65-8685-43
1ケース(50本)
¥9,998
税込¥10,998
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ