38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書 材質マット系 保証期間初期不良のみ アスペクト比16:9
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエ遮光スクリーン(移動式)
エコ商品
紫外線の吸収性に優れるフィルムコートを採用。 溶接作業の安全な環境作りにお役立てします。
用途工場、物流倉庫、整備工場、学校などの作業現場に グリーン購入法適合 仕様組立式 ねじ径【アジャスター・キャスター部】M8×P1.25 材質(キャスター)エラストマー 材質(シート)塩ビ キャスター径(Φmm)50 全光線透過率(%)【ダークグリーン】1.4、【イエロー】73.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系 設置方式三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系 設置方式床置き式 アスペクト比4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。 材質スチール部:アルミ生地部:PVC、PET 設置方式フロアスタンド
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールとスクリーンのセットになっています。 本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。 脚付きです。 ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。 スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。 ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系 設置方式床置き式
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン)マット系 設置方式壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系 アスペクト比16:9
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系 設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由に高さを変えられる伸縮式つい立て。組立不要で届いてすぐに使用できます。 サイドハンドルを緩めて、好きな高さに調整可能。 ストッパー付キャスターで移動・設置もラクラク。 縮めて脚を折りたためばコンパクトに収納。
寸法(mm)900×1255~1870 仕様防炎、防汚 材質(フレーム)スチールパイプ/粉体塗装、(布)ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット) 質量(kg)5
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 材質パイプ部:鋼材生地部:PVCキャップ部:PP 設置方式掛図式
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動式パーティション。5連まで連結可
質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
1台
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライモバイルスクリーン
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。 脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。 スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ40型相当 タイプモバイル用 仕様アスペクト比/4:3 質量(kg)2 画面表示寸法(mm)845×610 材質(スクリーン)マット系 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×240×725 アズワン品番64-0862-23 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×79×725
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ) アスペクト比その他 厚さ(mm)0.53
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ELPSC08の後継商品。ELPSC08と外観・仕様上の大きな変更はございません。スクリーン面素材:ホワイトマット。スクリーンサイズ:W1626・H1220mm。
質量(g)8900
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

1枚
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーリツイスエレメントパネル
キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
ブルー 材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン 奥行(mm)430 2018年トラスコ掲載ページ10 0129 脚の種類キャスター付
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動式パーティション。5連まで連結可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動式パーティション 5連まで連結可
質量(kg)6Kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1800
1枚
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動式パーティション 5連まで連結可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1500
1枚
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。 上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。 三連式防炎証明付き。
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
1枚ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

移動式パーティション。5連まで連結可
質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動式パーティション 1枚のパネルが900mm幅で広げるとW2700になります。
幅(mm)2700 質量(kg)15 高さ(mm)1500 奥行(mm)350
1組
70,980 税込78,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 タイプ手動巻上げ式 付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット 材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS) 規格NTSC(4:3) 設置方式天吊り
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクターのアスペクト比を気にしないスクリーン。 黒マスクなしオールホワイトスクリーン。1サイズでわかりやすく簡単に!! 黒マスクをなくしオールホワイト仕様にすることで、プロジェクターのアスペクト比「4:3」、「16:9」、「16:10」を問いません。 VOC対策で環境にやさしいスクリーンです。従来のケースよりスリムになった新型ケース。 天吊りはもちろんですが、掛け図のようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。
生地:ホワイト
1台
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。 キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装 高さ(cm)185 奥行き(cm)40 脚の種類キャスター付
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機 適合範囲コンプレッサー 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。3.5kgの軽さでらくらく移動。完成品のため届いたらすぐに使用可能。
用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ 高さ(mm)1480 幅(mm)1610 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)161×2×148 質量(kg)3.5 材質フレーム:天然木、幕部:紙、蝶番:ステンレス 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×148 脚の種類固定脚 奥行(mm)20
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーフレックスハードカーテン
折り畳み式パネルの間仕切りスクリーンシステムです。 ハイプレッシャーラミネートからなるパネルの表面は滑らかで丈夫です。 パネルスクリーンは簡単に移動して使用出来ます。 汚れても拭くだけの洗浄消毒が可能です。
ナチュラルウッド
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 、アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
1台
11,500 税込12,650
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場用ハイトゲージ 手動上下移動 1方向測定モード 微調整システム装備 バックライトカラースクリーン 光学式検知システム SCS校正証明書標準添付 エアークッションシステム
分解能0.01/0.001/0.0001
1個
789,800 税込868,780
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスト高さを手動で調節できる自立型スクリーン。 ケース一体型、ポール式
設置方式フロアスタンド サービス分類組立・設置・取付
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生プラスチック(PCR)を43%使用。Microsoftと競合して設計された比類ない品質、デザイン、装着性、機能性。米軍採用基準である落下試験(MIL-STD-810H Method 516.8 Shock)および液体による汚染(MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids)に準拠しています。スリムで軽量、移動時に使いやすいSurface本体のポートを塞ぐことなく、放熱弁付で本体に熱がこもるのを防止します。別売のKensington鍵式セキュリティワイヤーまたはダイヤル型セキュリティワイヤーに対応。別売のプライバシースクリーン(K51700WW)に対応。2年制限付保証。製品仕様
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

折りたたみ式の半透明ローパーテーション(三つ折衝立)です。脚にはキャスターが付いていて、移動もラクラク。付属のストッパーで、しっかり固定もできます。光を通すポリカー製半透明のポリカーボネートを使用したパネルは、合板製に場合に比べて、軽量で扱い易いことが特徴です。半透明三つ折り衝立太陽光や蛍光灯の光を通すポリカー製のスクリーンが、明るさをキープしながら視線を遮断してくれます。コンパクトに畳んだ三つ折に折り畳んだ状態で、横幅600mmのコンパクトな間仕切りとして、設置していただくことも可能です。ストッパー付きキャスターキャスター付きですので、移動も簡単。さらにストッパーが付いているので、広げた状態で固定できます。折り畳んだ衝立パネル未使用時は折り畳んで収納可能。会議室などのスペースに常備しておけば、あらゆる場面に対応できます。広げた衝立パネル広げると幅1800mmの衝立となります。オフィスや公共施設など、幅広い用途でご利用いただける商品です。詳細外寸法
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ脚部:スチール、キャスター:ナイロン、機能:ストッパー付きキャスター、スクリーン機能 半透明 高さ(mm)1800 タイプ組立:有り(組立式) 奥行(mm)400 脚の種類キャスター付
1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可能性の扉を開けよう「Adventurer5M」。モノを創造するあなたの最適なパートナー。Adventurer5Mは初心者でも、プロフェッショナルでも、あなたのアイデアを形にし、創作の過程を共に進めます!。組み立て不要、4.3インチの直感的なタッチスクリーン、最大造形サイズ 220×220×220mm、CoreXY構造で高速・安定印刷、滑らかな印刷面。初心者のベストパートナー:組み立てや複雑な調整は一切不要。3Dプリンター初心者の方でも、すぐに始めることができます。Adventurer5Mは、最新技術を駆使して、ユーザーの革新的なニーズに応えます。あなたが初心者でも専門家でも、あなたの創造性に制限はありません。進化した自動レベリング:ノズルの高さとプラットフォーム間の違いを自動的に検出し、補正する自動レベリングシステムを採用しています。そのため、第一層の印刷が完璧に仕上がります。高速印刷でスムーズに制作:最高移動速度 600mm/s、最高加速度 20000mm/s2、ノズル最大流量 32mm3/s。ワンプッシュで0.6/0.8mmノズルに交換し、印刷時間を短縮します。0.6mmノズルを使用することで、印刷時間を半分にできます。層の厚さを調整することで、印刷層の数を減らします。フィラメントの直径よりも幅を優先し、フィラメントのパスを減らし、表面を滑らかにします。PEI鋼板プラットフォームは柔軟性のある磁気プラットフォームで、1秒で取り外し可能です。これにより、モデルの底面が滑らかできめ細かく仕上がります。0.25mm、0.4mm、0.6mm、0.8mmといった多彩なノズル径から、あらゆる用途に適したノズル径を選択できます。FlashPrintを使えば、様々な印刷モードや材料に簡単に対応し、スライシングプロセスを効率化できます。印刷のステータスをモニターし、プリンターをオンラインで管理できるほか、クラウド制御も可能で、印刷の進捗をリアルタイムでモニタリングできます。フィラメント切れ検出:フィラメントが切れたら印刷を一時停止し、フィラメントの交換を促します。停電復旧:印刷中に停電が発生した場合でも、印刷状態を保存し、再起動後に印刷を継続することが可能です。高速印刷対応フィラメント:Adventurer5Mは、高速印刷に対応したフィラメントをサポートしています。統合印刷管理:FlashPrintはリモートでのマルチデバイス制御、印刷分類管理、印刷中のプロセスをリアルタイムでのモニタリングを可能にします。
仕様レベリングモード:ワンクリック自動レベリング(プラットフォーム圧力センサー)、フィラメント切れ検出機能、停電復旧、クラウド、エアフィルター(オプション) 付属品PLAフィラメント 50g(リールなし)、電源ケーブル、工具類、フィラメントホルダー、グリース、スティックのり、クイックスタートガイド 寸法(mm)最大造形:220×220×220 電源(V)AC100-240/200~240、50/60Hz、350W 温度(℃)最高ノズル:280、最高プラットフォーム:110 本体寸法(mm)363×402×448(スプールホルダーを除く) 本体質量(kg)10.8 基本仕様エクストルーダー:ダイレクト式、ヘッド数:1(シングルヘッド、シングルノズル)、造形速度:10 - 300mm/s、最高移動速度:600mm/s、最高加速度:20000mm/s2、造形精度:±0.2mm(ベンチマーク:100mmブロック)、位置決め精度:X/Y軸:0.0125mm / Z軸:0.0025mm、積層ピッチ:0.1 - 0.4mm、プラットフォーム:PEI鋼板プラットフォーム、対応フィラメント:PLA / PETG / TPU(0.4mmノズル)、PLA-CF / PETG-CF(0.6mmノズル) 通信方式Wi-Fi、イーサネット、USBメモリ ディスプレイ4.3インチ ノズル径(Φmm)0.4(デフォルト)/0.6/0.8 /0.25 対応ソフトウェアスライサーソフト FlashPrint、対応OS Windows:10/11、Mac OS:10.9以降、Linux:Ubuntu 20.04以降、対応データ形式 3MF / STL / OBJ / FPP / BMP / PNG / JPG / JPEG / GX / G
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷