236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

50メッシュと120メッシュから選択できます。
用途潅水用の水のろ過。 適合本体M4306 材質SUS 直径(Φmm)100 寸法L(mm)Φ100 寸法W(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)20
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水流を妨げるブリッジが無いので、全面散水が可能・ボタ落ちもありません。水平起動の散水で、均一性に優れています。酸に対する耐性(耐酸性)があります。
用途灌水用資材 水圧範囲:2.0~3.0bar
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS PRO静電対策ワイプ100枚入りボックス. 糸くずが少なく、シリコンフリーのこの低静電洗浄ワイプは、静電気、汚れ、埃を抑制するため、デリケートなメカニズムや機器に最適です。乾拭きと水拭きの両方に対応しています(コンピュータ用溶剤クリーナー品番 ; 132-491 132-491 を使用)。. 特長と利点:. . 100個/パック . 使い捨て . 取り扱いが簡単 . 20 x 20 cm. 静電気とは. 静電気は1か所に留まる電荷なので、「静電気」という名前になっています。静電気は、回路を通ってある場所から別の場所へ移動する電流の電気とは対照的です。異なる素材を定期的に接触させると、静電気が蓄積する可能性があります。静電気の蓄積でわずかに電気ショックを受ける場合もありますが、約3000 Vになると長さ1 mmの火花が発生します。そのため、可燃性の環境では非常に危険で、問題になる可能性があります。. 静電対策ワイプとは. 通常、糸くずの少ない、又は糸くずの出ない使い捨ての静電対策ワイプは、残留物を残さず、さまざまな用途に利用できる静電放電がない布です。表面を清掃できるだけでなく、静電気の蓄積を減少させます。最適な用途は、静電放電環境、ラップトップ、コンピュータ、プラズマTV画面、電子書籍リーダー、モニタ、TFT / LCD画面、静電気が蓄積する可能性のあるその他の表面の清掃です。
仕様ワイプの種類 = スクリーン用ワイプ用途 = コンピュータスクリーン、オフィス機器、プラスチック、スクリーンフィルタ湿式 / 乾式 = ドライ包装形態 = ボックス内容量 = 100シートサイズ = 200 x 200mm色 = 白繰り返し使用/使い捨て = 使い捨て
1箱(100個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブルーフィルター。 シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。 フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。 接続口径Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ) 寸法L(mm)175 寸法H(mm)530 最大流量(L/min)400 寸法W(mm)319 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)












イーエス・ウォーターネットフィルターエレメントSUSスクリーン
SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。 関連資料(0.18MB)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂スクリーン
樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。
用途100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。 規格スーパー1 1/2用 関連資料(0.2MB)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


イーエス・ウォーターネットフィルターエレメントSUSスクリーン
SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。
用途50ミクロン(0.05mm)から500ミクロン(0.5mm)の幅広いレンジを揃えた、SUS製ワイヤーネット(スクリーン)のフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。 規格スーパーニュー2T・3T共用 関連資料(0.18MB)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂スクリーン
樹脂製スクリーンのフィルターエレメントです。
用途100ミクロン(0.1mm)から300ミクロン(0.3mm)のレンジを揃えた、ナイロン製スクリーンのフィルターエレメントです。通水方向はエレメントの内側から外側です。 関連資料(0.2MB)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

適合機種ThinkPad X13 厚さ(mm)0.29 表面処理光沢あり/光沢なし(リバーシブル) 透過率(%)85 動作温度、湿度範囲-30~65℃/95%以下 視認角度(°)正面60 対応インチサイズ13.3 タッチパネル方式対応 のぞき見防止対応 ブルーライトカット対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。 ・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。 ・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
仕様光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能 付属品プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス 厚さ(mm)0.29 透過率(%)67 表面硬度3H 視認角度(°)正面60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)188.50×301.60× 0.29 対応インチサイズ14.0 のぞき見防止 ブルーライトカット0.35
1個
8,998 税込9,898
当日出荷