サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃)鋼
刃厚(mm)1.45
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)74
材質(ハンドル)ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)107
材質(ブレード)ステンレス鋼
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5986
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)4
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
仕様貫通型
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)1
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5973
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)6
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
全長(mm)245
質量(g)45
刃長(mm)110
刃幅(mm)4.5
刃厚(mm)1.2
材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)
材質(ハンドル)グレードポリプロピレン
焼入硬度高硬度HRC52°
用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。
質量(g)44
刃長(mm)112
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5972
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)183
刃長(mm)76
刃幅(mm)9
刃厚(mm)1.5
1丁
¥799
税込¥879
当日出荷
寸法T(mm)1.4
材質(刃)ステンレス
強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃)鋼
幅(mm)20
高さ(mm)192
奥行(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシの各ミゾに入り込んだモルタルやペンキ、ゴミ等を取り除く。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。
刃厚(mm)1
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5976
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)142
刃長(mm)35
刃幅(mm)4
刃厚(mm)1.5
1丁
¥739
税込¥813
当日出荷
サビ落とし、ペンキはがし、シールはがしなどの作業に最適。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199
先端幅(mm)24
ハンドル径(Φmm)30
質量(g)162
トラスコ品番493-5845
材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセテート樹脂
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。狭い箇所も届くロングタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。
材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
刃長(mm)約70
刃厚(mm)約1.5
用途スクレーパー コンパクト用の替刃
刃幅(mm)39
刃長(mm)7(装着時)
刃厚(mm)0.5
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-6044
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)142
刃長(mm)35
刃幅(mm)9
刃厚(mm)1.5
1丁
¥749
税込¥824
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-6021
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)141
刃長(mm)34
刃幅(mm)4
刃厚(mm)1.5
1丁
¥789
税込¥868
当日出荷
レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。
材質(刃)S55C材
材質(本体)S55C材
タイプ厚刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-6008
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)142
刃長(mm)35
刃幅(mm)6
刃厚(mm)1.5
1丁
¥749
税込¥824
当日出荷
レシプロソーのパワーで楽にはがし作業ができます。刃は熱処理しているため強力です。
用途塗料剥がし、壁紙剥がし、Pタイル剥がし、クッションフロア剥がし、サビ落し作業。
材質(刃)S55C材
材質(本体)S55C材
タイプ薄刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-5999
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)141
刃長(mm)34
刃幅(mm)6
刃厚(mm)1.5
1丁
¥779
税込¥857
当日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-6000
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)141
刃長(mm)34
刃幅(mm)9
刃厚(mm)1.5
1丁
¥789
税込¥868
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)15
全長(mm)285
型式細ノミR型
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。
ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。
ピッチ(mm)1.75
刃長(mm)96
取付部ファイン
ブレードゼットソー
切り幅(mm)0.92
のこぎり板厚(mm)0.6
先細3層ゴムで、大きい面積の水切りと縁処理が同時にできる!。握り部分にゴム付き!作業が楽、疲れにくい。
用途カーフィルムの貼り付け作業用
材質ABS+TPE
色青+ピンク
質量(g)96
寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約8.5×約13×約2.8
1箱(70個)
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約350
径(Φmm)ニードル:約3
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm)24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!。ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。
用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面、エッジ共に単目です。
滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
タイプ荒目
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面、エッジ共に単目です。
滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
形状先細
材質高性能合金鋼
タイプ荒目
コーナーなどに使いやすい先細タイプ
用途コーキング除去、発砲スチロールや断熱材の切断に
適合OISマーク付商品に取付け可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM
質量(kg)53(2ヶ口)
入組点数80点
差込角(sq.)9.5
ケース使用:SKR703C
1セット
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
精度面は1面で据置用です。
特に真直精度を重視した設計で製作しております。
精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード