頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
4種類の刃幅と3種類のパイプの付け替えで多様な用途に使用可能。刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
RoHS指令(10物質対応)対応
4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。
刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。
衝撃に強い超硬合金を使用。
両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50
全長(mm)185
質量(g)約243
グリップ部(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード幅(mm)約50
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ろう付け式スクレーパーです。
仕様平形
トラスコ品番705-8021
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。
刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。
4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適!
全長(mm)210
刃幅(mm)32
材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。
刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。
4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適!
全長(mm)210
刃幅(mm)16
材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
関連キーワード