用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし
全長(mm)150
刃幅(mm)80
材質(グリップ)軟質ポリプロピレン
材質(刃)301Hステンレス製
グリップを曲げることで刃先が曲がる、滑らかな使い心地。PROになって、剥離性UP!より滑らかな使用感!
フッ素樹脂加工で対象物によりキズがつきにくくなりました。
エラストマ樹脂製でより滑らかな使用感と高耐久性。
材質(柄部)エラストマ樹脂(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
幅(mm)(スクレーパー部)80
全長(mm)150
材質(刃)(スクレーパー部)301Hステンレス フッ素樹脂加工
カッティングシート・値札・シール・テープなどの粘着物をキレイにはがせます。グリップを曲げると刃先も曲がり、1本で平面から曲面までご使用になれます。刃先カバー付。
刃幅(mm)40
全長(mm)180
材質(刃部)ステンレス(フッ素樹脂加工)、(持ち手)エラストマ樹脂
刃長(mm)30
材質(刃)ステンレス(フッ素樹脂加工)
TKG品番9-1378-0901
TKG品番(2017)6-1234-0901
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ケレン時の粉塵の飛散を防ぐごみ受け付きのパテ用ケレンです。
刃先には対象物を傷つけないようにR加工を施しています。
幅W×全長(mm)153×255
材質(ブレード)ステンレス、(ごみ受け)PET樹脂
厚さ(mm)(ブレード)0.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
ヘラ先のR面が対象物をはがしやすく、下地を傷つけにくいです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
用途ポスター、シール、フィルム等のはがし作業。
材質ポリアセタール
寸法(mm)40
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番207-3329
全長(mm)245
材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄
質量(g)150
刃長(mm)105
刃幅(mm)50
刃厚(mm)1.2
アズワン品番64-8336-57
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。
トラスコ品番237-6021
材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂
全長(mm)141
刃長(mm)34
刃幅(mm)4
刃厚(mm)1.5
1丁
¥789
税込¥868
当日出荷
削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
トラスコ品番160-9687
全長(mm)230
質量(g)70
刃長(mm)100
刃幅(mm)65
刃厚(mm)1.8
材質(柄部)グレードポリプロピレン
材質(刃)ステンレス 420J2
1丁
¥649
税込¥714
当日出荷
傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応
用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
ブレードサイズ(mm)74
材質(ハンドル)ABS・エラストマー
ハンドル寸法(mm)107
材質(ブレード)ステンレス鋼
主な適合純正品番7RV-R1514-01
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
こんなお得な商品も!

スクレーパー ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)ステンレス420J2
材質(柄部)ケヤキ(染色)
材質(刃)ステンレス420J2
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
はがす、削るなどの作業に。
水洗いもできるステンレス刃。
刃幅は25ミリ。
刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25
トラスコ品番360-7402
種別S型
全長(mm)159
質量(g)30
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×350
色黒
1本(1本)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×350
色黄
1本(1本)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×350
色緑
1本(1本)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×350
色赤
1本(1本)
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色赤
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色黄
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色青
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色緑
1本(1本)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質シリコン 芯材:高強度ナイロン
寸法(mm)130×210
色黒
1本(1本)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
耐熱温度(℃)180
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210
厚さ(mm)2.7~5.7
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)
形状平坦
色黒
使用温度範囲(℃)~180
柄幅(mm)25
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
長さ(mm)80
備考2018年7月~
部品名称スクレーパ20マトメ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(1.01MB)
図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35、MSA415R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS415R4CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA515R4C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35、MSA415R8CG-RV(10) フゾクヒン部品_No.9、MS415R8CF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35、MS415R8CGF-RV(10) フゾクヒン部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8C-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MSA415R8CG-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.9、MSA415R4C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.35A、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.35A
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ