両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343
全長(mm)80
質量(g)11
硬度HRC58~60
刃幅(mm)4.0
ブレードT80
刃先角度(°)60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。
ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351
全長(mm)120
刃幅(mm)7
ブレードT120
刃先角度(°)60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)48
質量(g)34
刃幅(mm)3.2
仕様クロス穴用
トラスコ品番112-3190
硬度HRC62~64
ブレードD66
刃先角度(°)50
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質ハイス
仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番447-0401
質量(g)12
適合ホルダTNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)60
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質ハイス
仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番447-0419
質量(g)10
適合ホルダTNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)60
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
トラスコ品番111-2996
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質セラミック
適合(ホルダ・ハンドル)YT10004
トラスコ品番818-7081
タイプCR4100用交換ブレード
刃先角度(°)90
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
パーフェクトスクレーパーLシリーズ用ブレードカバー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
SCRAPERシリーズ
Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に
再研磨可能な先端部
耐摩耗コーティング済み
高周波焼入れ加工を施したエッジ部
面取り加工された角部
1本入り
MADE IN USA
素材高張力鋼
スチール製の交換用のスクレーパーブレードです。ブレード交換式の各APスクレーパーに使用できます。
トラスコ品番252-5243
質量(g)30(総重量)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×25(ケースサイズ)
入数10
ブレードサイズ(mm)W40×D19×t0.25
1箱
¥299
税込¥329
当日出荷
改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。
フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。
また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。
スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。
中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
一見、ただのカミソリに見えますが...DEENブランドでリリースするのにはワケがあるんです。
実はこのDEENの替刃は「ダブルブレード」という、従来の替刃に比べ、約2倍の厚みをもたせた特注品。
これにより、グッ!と力をかけた時にパキッ!と簡単に折れてしまうような心配もなく、適度な「しなり」は残したまま、安定した作業を可能にしているのです。
また、刃を固定しているベース部分は、写真で分かる通り、左右2カ所にカシメ加工を施しているので横に力をかけて滑らすような作業を行った際、スクレーパー本体から刃が外れてしまい、怪我をするような事もありません。
これらの加工は、職人さんが1枚1枚、手作業で行っています。
所詮、替刃は消耗品ですが、ハードに使う物だからこそ拘らずにいられなかった、そんな珠玉の切れ味を是非、ご堪能下さい。
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
25枚入りの交換用のスクレーパー用ブレードのセットです。ステッカー、のり剥がしなどに使用できます。
トラスコ品番252-5222
寸法(mm)L19×W40×T1.4
質量(g)1
入数25
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
車のウィンドーやバンパーに貼ってあるステッカーを剥がそうとして傷を付けてしまった・・・そんな苦い経験がある方なら、この樹脂製のブレードの良さが分かって頂けるのではないでしょうか。
ステッカー以外にも、浴室のタイルに付着した水アカ等にも効果的です。
材質(刃)樹脂
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
接着剤、塗料、軟質石膏、床材の剥がし作業に適したスクレーパー
付属品ケースなし
トラスコ品番567-1198
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)100
全長(mm)710
トラスコ品番818-3116
材質ベリリウム銅
質量(kg)1
刃長(mm)117
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
スターロックマックス対応品。スクレーパー
用途シーリング材、断熱材の切断に
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
スターロックマックス対応品。スクレーパー
用途弾性シーリング材の切断、除去に
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
用途スクレーパ用替刃
トラスコ品番851-2689
質量(g)200
1セット(10個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
用途スクレーパ用替刃
トラスコ品番851-2691
質量(g)200
1セット(10個)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
刃幅(mm)40
適合本体品番 28-500
関連キーワード
1
2
3
次へ