28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅128mmのワイドタイプです
全長(mm)353 刃幅(mm)128 材質(刃)スチール アズワン品番64-2218-31
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)20 全長(mm)360 トラスコ品番818-3119 材質ベリリウム銅 質量(g)420 刃長(mm)300 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
材質カーボンスチール 全長(mm)350 刃幅(mm)13 アズワン品番64-7863-68
1本
5,240 税込5,764
翌日出荷

プラスチックハンドルです。 チップ交換式です。 チップの8辺が使用できます。
用途塗料・接着剤等の剥離作業に 材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)25 全長(mm)397 トラスコ品番168-0012 セット内容本体・替刃1装着 材質特殊鋼・プラスチックハンドル 形状ハードメタルチップ式 質量(g)340 刃長(mm)267 アズワン品番64-8389-10 適合替刃825-025
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

柄が長く広い面の研磨やスクレーパーがついているので効率よく研磨出来ます。
用途さび落とし・研磨用 全長(mm)360 毛丈(mm)26 植付(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルケレン棒 土牛 動画あり
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。 全長(mm)約350 径(Φmm)ニードル:約3
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬接続部には鍛造品を使用しており強靭です。 ゴムグリップを採用する事で滑りにくく持ちやすくなっております。 プロの溶接技術者とサビ止め塗料・吹付け技術者の指導のもと、最高品質の物を製造いたしました。
全長(mm)約375
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の超硬刃ケレン棒に比べ、自重を約1.8倍重くして、下方向への荷重がかかりやすい仕様になっております。 重みによる力強いケレン作業が可能です。
全長(mm)約375
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)90 アズワン品番64-7870-60
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7870-58
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7870-59
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

笹型のスクレッパーです。
用途バリ取り、摺り合わせに 幅(mm)19
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型のスクレッパーです。
用途バリ取り、摺り合わせに 幅(mm)19
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 全長(mm)380 質量(g)125 刃長(mm)250 アズワン品番64-7906-51
1本
18,600 税込20,460
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 全長(mm)380 質量(g)155 刃長(mm)250 アズワン品番64-7906-50
1本
18,000 税込19,800
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 全長(mm)380 質量(g)122 刃長(mm)250 アズワン品番64-7906-49
1本
18,800 税込20,680
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)6 全長(mm)380 質量(g)282 刃長(mm)250 先端幅(mm)25 アズワン品番64-7906-47
1本
17,600 税込19,360
翌日出荷

1個
60,600 税込66,660
翌日出荷

1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)8 全長(mm)380 質量(g)255 刃長(mm)250 先端幅(mm)26(半丸) アズワン品番64-7906-48
1本
18,400 税込20,240
翌日出荷

全長(mm)355 頭径(mm)25 頭部長(mm)140 トラスコ品番102-6476 材質ベリリウム銅合金 質量(g)680
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。かす取り、はつり作業に使用します。石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。 かす取り、はつり作業に使用します。 石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)355 頭径(mm)25 頭部長(mm)135 トラスコ品番280-7548 質量(g)680 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
形状先細 材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1本
798 税込878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼 タイプ荒目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)