46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1本
379 税込417
当日出荷

皮すき Y型 ヘッド付き モノタロウ 動画あり
刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。
刃厚(mm)1.8 材質(刃)ハガネ総焼入れ材 材質(ハンドル)木柄
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)155 アズワン品番8-1021-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077 松吉医科器械コード02-4115-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,049 税込1,154
当日出荷

ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 動画あり
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm)ピストン/28.2 寸法(mm)幅86×全長378 質量(kg)2.8 空気使用量(L/min)232 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)4600 ピストン径(Φmm)25 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃 材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社スケーラー
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚) トラスコ品番452-5221 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)AC/DC30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360 定格入力電流(A)7
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷


ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし 幅(mm)65 全長(mm)178 材質鉄(刃)、木材(柄) 質量(g)102 刃厚(mm)1.8
1本
189 税込208
当日出荷

小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。 仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm)6 ピストン径(Φmm)Φ20
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。 仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋭い刃先と斧のような強靭さを実現。従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群。刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1丁
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラー
無負荷打撃数(min-1)4000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番443-0018 全長(mm)274 質量(kg)2.19 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4 適合寸法(mm)【針】3×180
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)160 タイプ片針 アズワン品番0-5489-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078 松吉医科器械コード02-4125-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
554 税込609
当日出荷


YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。 全長(mm)196 質量(kg)0.97(ニードル無) ハンドルレバー 最大外径(mm)36 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14 打撃数(Hz)90 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ニードル(mm)3×180-12
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)ニードルスケーラー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本 ニードル(mm)Φ3
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。 仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本 材質 全長(mm)296 打撃数(min-1[回/分])5000 本体質量(kg)1.3 空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算) 使用空気圧力(MPa)0.6 空気取入口Rc1/4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

用途MS-150・340用 適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200 内容1箱(5本・チューブ1個) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

1セット(13本)
3,298 税込3,628
欠品中

材質ニードル:ステンレススチール ストローク(mm)24 本体質量(kg)0.5(ニードル無) ニードル数13本 打撃数(bpm)3000 関連資料(0.44MB) ニードル(mm)Φ1.4×80
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラー
ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。
用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。 トラスコ品番828-5871 セット内容ニードル12本 質量(kg)2.1 2018年トラスコ掲載ページ5 0556
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。 トラスコ品番859-6070 全長(mm)225 質量(kg)1.12 針長(mm)3×125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)12000 ピストン径(Φmm)20 アズワン品番64-8615-37 ストローク径(Φmm)10
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

用途FCH-20用タガネ 仕様ブランクタガネ 全長300MML トラスコ品番828-3413 適合機種FCH-20 全長(mm)300 質量(g)193 刃幅(mm)9 刃先形状未加工、ブランク(未加工) 2018年トラスコ掲載ページ5 0560
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

軽量・小型の強力タイプです。
用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。 トラスコ品番829-2421 セット内容20PMカップリング、六角レンチ 全長(mm)260 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.62 針長(mm)3×180 ピストン径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ5 0558
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ストレートに近い新形状です。 奥まった場所でも、狙い通りに作業しやすい本体形状です。 エアーホースは360°回転して使用でき、操作性も抜群です。 ニードル(針)交換が工具を使わず簡単におこなえます。 ロック機構付で振動でははずれません。 前方に重心があり、手首への負担が軽減します。 溶接台での下向き作業も軽く操作できます。 軽量かつハイパワーです。
用途スパッタ、スラグの除去、長い距離のビード除去、塗装膜はがし、サビ取りに最適 無負荷打撃数(min-1)3700 仕様【Lpa】94.1、【LwA】105.1 適合【交換用ニードル】HPSN-318 トラスコ品番792-0164 セット内容ニードル:Φ3mm×180mm…12本、ホースセット…1本、打撃部用作動油(VG-10・白)…1本、交換用ニードル(Φ3mm×180mm)…12本 ストローク(mm)【ニードル】20 全長(mm)400 質量(kg)2 使用空気圧力(MPa)0.6 針長(mm)3×180 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.26 針タガネ径(Φmm)3 ホース取付口Rc1/4 振動(m/s2)17.3 ピストン径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])4200 全長(mm)340 質量(kg)2.6 全高(mm)170 サイズ(inch)(インレット)1/4NPT 空気消費量(L/min)113 スピンドル径3/8-24 チゼルシャンク(Φmm)3×19本 適合ホース径(Φmm)10
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

ストレートタイプです。
用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。 無負荷打撃数(min-1)4000 トラスコ品番209-8075 全長(mm)359 質量(kg)1.85 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4 適合寸法(mm)3×180
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

無負荷打撃数(min-1)5500 付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本 トラスコ品番116-3220 全長(mm)290 質量(kg)1.3 高さ(mm)70 奥行(mm)40 使用空気圧力(MPa)0.6 針長(mm)125 空気消費量(m3/min)0.08 針タガネ径(Φmm)3×125 ホース取付口Rc1/4 適合寸法(mm)(針)3×125
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)371 質量(kg)2.5 ニードル長さ(mm)180
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアーニードルスケーラ
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500 ストローク(mm)(ピストン)14 全長(mm)216 質量(kg)0.82 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.2 ピストン径(Φmm)14 ニードル数Φ3 x L125 x 7本 取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
65,000 税込71,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)325 質量(kg)1.9 ニードル長さ(mm)180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニードルスケラー
用途塗料、錆等の剥離 付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017> 質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5) ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm 型番615 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355 流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時) エアーインレットPT:1/04 ストローク幅(mm)約10
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

エス・ピー・エアーニードルスケーラー
ストレートタイプ
用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど 使用空気圧力(MPa)0.62 針長(mm)3 ホース取付口1/4インチ ニードル長さ(mm)180 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ニードルスケーラ
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)4000 付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本 適合(針寸法)3×180mm トラスコ品番398-2254 全長(mm)245 質量(kg)2.1 最高使用圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口Rc1/4
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

トラスコ品番116-4635 適合機種TS-16A 質量(g)1 針タガネ径(Φmm)3 適合寸法(mm)(針)3×125
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。
用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。 仕様(インレットブッシュ)G1/4 付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本) トラスコ品番754-5177 ストローク(mm)18 全長(mm)380(ニードル含む) 質量(g)1470(ニードル含む) 空気圧力(MPa)(適正)0.6 音圧(騒音値)90.1LpA 空気消費量(m3/min)0.22 振動(m/s2)12.3 ピストン径(Φmm)16 ニードル数29本 ニードル長さ(mm)Φ2×180 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 打撃数(min-1)4000
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に 仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.M 付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ トラスコ品番209-8083 ストローク(mm)ニードル:9 全長(mm)416 質量(kg)2.3 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:400 ホース口金取付ねじ1/4Rc ニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm)) ニードル長さ(mm)180 使用ホース径(Φmm)9.5
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷