31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに 材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル クリア 2018年トラスコ掲載ページ10 1076
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。 ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。 ショルダーベルトは長さ調節ができます 前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。 材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック クリア ベルト長さ(mm)約600~1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身の確認が容易なクリアタイプです。
クリア 仕様ペン挿し・小物用ポケット付き 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100% 寸法(mm)400×300×90 アズワン品番3-1737-01
1個
3,460 税込3,806
当日出荷

中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100% 耐荷重(kg)約5
1個
4,050 税込4,455
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な塩化ビニール製の手提げ袋です。水気にも強いので、水着入れやセール時の未清算商品の持ち運び、売り場での店員の私物入れなど幅広くご使用いただけます。
1パック(5枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。 リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。 ショルダーベルトは長さ調整ができます。 前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。 材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック クリア ベルト長さ(mm)約380~880 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100 ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして 厚さ(mm)0.32 材質/仕上PVC クリア 縦(mm)275 マチ(mm)95
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明生地でポリエステル系繊維の織物を樹脂フィルムではさんだシートです。
縦(cm)32 横(cm)42 奥行き(cm)10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

持ち手とホックをつけたかわいいバッグ型の透明ボックスです。 マット調(艶消し)のPP素材で、焼却しても塩素ガスが発生しません。 組み立てタイプ。 10枚入り
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中身の確認が容易なクリアタイプです。
クリア 仕様小物用ポケット付き、蛍光反射ライン付き 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100% 寸法(mm)250×160×60 アズワン品番3-1737-02
1個
3,040 税込3,344
当日出荷

クラス100対応のクリーンウェアと同じ生地を使用したクリーンルーム用のバッグです。 ファスナーが2ヶ所あるので、シューズとクリーンスーツを入れることができます。
トラスコ品番818-8274 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ) 質量(g)200 寸法(cm)30×36×5.5 表面抵抗値(Ω)106~8/□ アズワン品番2-4927-02
1個
2,426 税込2,669
当日出荷

取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。 トラスコ品番160-7214 幅(mm)300 クリア 高さ(mm)420 質量(g)530 タイプリュック 奥行(mm)100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

お店のオリジナリティが出しやすいクリアバッグです。ラッピングがしやすいように、ハンドルが倒れないよう仕様にひと工夫加えています。
材質塩化ビニール[透明] 厚さ(mm)0.3
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベル玩菓スケルトンGP【台紙付】
エコ商品
スケルトンボディのプルバック式カー「スケルトンGP」の台紙付き商品です!4色展開でカラフルな男の子向けの景品です!
入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

【ミッフィー70th anniversary限定の商品】。スケルトンウォッチの特別な仕様となっております。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。
仕様文字盤サイズΦ3.2cm(クリア)、1年間保証書付、電池:SR626(初回モニター用電池セット済)、時間精度:平均月差30秒、表示方法:アナログ、日常生活防水 材質(ケース)アロイ合金/(バンド):合成皮革/(裏蓋):ステンレス/ミネラルガラス アズワン品番69-6283-42
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

【ミッフィー70thを記念しデザインされた限定商品!!】カタビナ付きのナースウォッチ。歴代のミッフィーが集合する限定デザイン。文字盤サイドメモリで、20回の脈拍を取ることで約1分間の脈拍を簡易的に知ることができる目盛付きです。カラビナが付くことで往診の際のバックに取り付けたり、ワゴンに取り付けたり、パンツのベルトホルダー等にも取り付けたりしやすくなります。逆さ文字盤にしていますので、自分から見た際に、見やすくなっています。※出荷時には、リューズ止めをしておりますので、ご使用時にはリューズ止めを外し時間調整を行ってから、押し込んで下さい。
仕様文字盤サイズΦ3.2cm(クリア)、1年間保証書付、電池:SR626(初回モニター用電池セット済)、時間精度:平均月差30秒、表示方法:アナログ、日常生活防水 材質(ケース)アロイ合金/(バンド):合成皮革/(裏蓋):ステンレス/ミネラルガラス アズワン品番69-6283-43
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

清掃小物をスマートに運べる透明タイプのトートバック
用途整頓収納のトートバック 材質塩化ビニール透明(糸入り) ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440(底部:400)×148×350 アズワン品番65-1854-79
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

斜めでかけるおしゃれなボディータイプです。取手部分の素材がPVCなので、耐久性に優れています。クリアタイプなので、中身が確認しやすいです。
用途社内や事業所間の通い袋に。備品の収納や持ち運びに。 トラスコ品番160-7215 幅(mm)170 クリア 高さ(mm)300 質量(g)300 タイプボディ 奥行(mm)50
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.2 入数(枚)1 容量(L)13.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×300 アズワン品番64-7950-30
1枚
620 税込682
当日出荷

透明素材で中身の確認が容易なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込みを防止します。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様スーパースケルトンクリアリュック 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100% 寸法(mm)350×400×100 静荷重(kg)3 アズワン品番3-1737-05
1個
5,760 税込6,336
当日出荷

大きなファスナー付ポケットが2つあり、アイテムを分けて収納できます。
ホワイト 仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 YKK製ファスナーを使用 トラスコ品番303-4976 質量(g)80 寸法(幅W×高さH)(mm)345×240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×100×240 マチ(mm)100
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]シースルーバッグ A4横ワイド
透明のトートバッグセキュリティ対策にも最適
セット内容本体×1 材質PVC 寸法(mm)280×330×90 クリア サイズA4
1個
464 税込510
当日出荷

スリムな形状で使いやすい、ペン型テスタ。 暗い場所でも読取れるバックライト付きの表示画面。 暗所作業に便利なLEDライトをペン先に搭載。 背面にテストリードが収納可能。 電池消耗の消耗を防止するオートパワーセーブ搭載 テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMMΩ, 導通レンジはAC600 Vまで過電圧保護出来ます。
仕様スケルトン仕様 付属品取扱説明書 ×1, コイン形リチウム電池 (CR2032) (本体内蔵モニタ用) ×1, キャップ (赤/黒 各1) トラスコ品番753-8529 表示2.5 連続使用時間150時間 機能ペンライト機能、LCDバックライト機能、オートパワーセーブ(キャンセル可能) 最大表示4199カウント 導通範囲(ブザー)(Ω)しきい値 50 Ω ±40 Ω 検波方式平均値整流(MEAN) ダイオード順方向判定のみ, 開放端子電圧: 3.4 V以下, 測定電流: 800 μA以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

スタイリッシュな外観と被り易すさを合わせ持つセミジェットヘルメット(125cc以下用)RE-35にLLサイズが登場!ライトスモークを標準装備したシールドは片手でスムーズに開閉が可能。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。疲労を低減させる軽量設計。前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。 シールドの素材はポリカーボネイトを採用し、ハードコート・UVカット仕様。片手でスムーズに開閉が可能。ライトスモークシールドを標準装備。また、シールドホルダーは軽快なイメージと合わせブルースケルトンを採用。 着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。また熱やムレを低減する通気性の良いメッシュ素材を採用。
サイズLL
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイザーとシールド、帽体を流体力学的に融合 スタイリッシュな外観と被り易すさを合わせ持つセミジェットヘルメット(125cc以下用)。ライトスモークを標準装備したシールドは片手でスムーズに開閉が可能。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。疲労を低減させる軽量設計。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。 シールドの素材はポリカーボネイトを採用し、ハードコート・UVカット仕様。片手でスムーズに開閉が可能。ライトスモークシールドを標準装備。また、シールドホルダーは軽快なイメージと合わせブルースケルトンを採用。 着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。 洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。また熱やムレを低減する通気性の良いメッシュ素材を採用。
サイズフリー(57~60cm未満) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,000 規格PSC、SG(125cc以下用)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チコーエアーテック集塵機
一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。
質量(kg)48 出力(W)500 電源(V)200単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D581×W526×H579 定格電流(A)7 最大静圧(kPa)3.4 対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250 電源コード(m)3 騒音値(dB)60~64 最大風量(m3/min)13 吸込口径(Φmm)125 関連資料(30.86MB)
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALクラフト
<フラットバック(扁平ヘッド)>ヘッドからバックにかけてフラット化し、アクション時に適度な水の抵抗を受けるよう設計。基盤リップにより生み出されるキレのあるアクションに、より一層のキレ味を与えます。また、フラットな背面と側面のコントラストにより、フラットサイドクランクのようなメリハリのある明滅効果も生み出します。 <ファットボディ&ファットテール>大きすぎず小さすぎずの釣るための絶妙なサイズ感、コンパクトながらもボリュームのあるファットボディ。タイニークランクベイトの弱点でもあった浮力を確保し根掛かり回避能力がアップ。また、テール先端までファット形状を保ったデザイン、かつリアアイの位置を考慮した最適設計によりウエイトがボディ最後部まで移動。重心移動システムのメリットを最大限に生かすことができます。 <マグネット重心移動システム>キャスト時にはウエイトがボディ最後部まで移動する最適設計により、コンパクトながらもベイトタックルで十分な飛距離とアキュラシーを実現。さらに、着水直後にはウエイトがマグネットにより固定され、抜群の立ち上がりの早さを約束。もちろん、ポーズ後やカバーヒット後のアクションレスポンスにも優れます。また、ウエイト固定によりアクションが安定し、根掛かり回避力もアップ。 <軽量・薄型基盤リップ>扁平ヘッド、マグネット固定式の重心移動システムと相まって、立ち上がりの早さと超ハイピッチローリングアクションを実現する軽量・薄型基盤リップ。リトリーブ直後からキレキレのアクションを発生させると同時に、プロが求めた「釣れる引き感」を実現。さらには、カバーヒット時の感度も良好。 <トレブルマジック>掛かりやすいバレにくい高強度トレブルフック、E.G.トレブルマジック標準装備。
用途プロアングラーの理想をカタチに。 コンパクトながらボリューム感があるプロアングラーがこだわり抜いたカタチ。ピッチ・引き抵抗・ボトムコンタクト感・・・様々なシャローランクベイトをいじり倒してきたプロアングラーの身体に染みついた「釣れる感覚」を具現化した、手元に伝わる釣れる振動。「このサイズのクランクベイトだからこそできることがある」と語るプロがつくりあげた釣れるシャローランニング・タイニークランクベイト、それがFACTクラフトです。 「自然界でいきていくために、小さい生物は動きが素早いことが多い。だから、このサイズのクランクで瞬発力のある素早い動きを出せば、捕食する側のバスの潜在意識に訴えかけることができる」と主張するプロアングラー。 そのためクラフトには軽量・薄型の基盤リップを搭載し、さらにはヘッドをフラットに設計。巻き始めた瞬間から素早く水をつかみ、超ハイピッチロールのキビキビとしたキレのあるアクションを生み出します。また、フラットな背面により形成されるボディ側面とのエッジによるメリハリのある明滅が、そのキレをより一層引き立てます。 さらに、テールにまで及ぶそのファットな形状の効果により、重心移動ウエイトがボディの最後部まで移動し、コンパクトなボディながらもベイトタックルでの十分な飛距離を約束。着水後は移動ウエイトをマグネットで固定することでリトリーブ速度にかかわらずアクションが安定。その優れたアクションレスポンスと相まってたとえ短い距離であっても、プロがタイニークランクの求めた釣れる動き、すなわち自然界に生息する小さな生物をイメージさせる瞬発的なキレのある動きを生み出します。 さらなるウエイト固定の効果として、ボトムやカバーヒット時のアクションも安定。加えて、基盤リップによる感知力とファットなボディによる浮力から得られる高い根掛かり回避性能。さらにはアクションレスポンスの良さを活かして、ボトムに速めに巻いてルアーを跳ねさせリアクションを狙う、あるいはボトムやカバーをスローに舐めるように引いて見せて喰わせる・・・等、様々なボトム&カバーコンタクトテクニックにも対応します。 それもプロが徹底的にこだわったサイズ&アクションがあればこそ。ただコンパクトだから釣れるのではなく、このボディサイズにしてこの動きだからこそ釣れる。釣れるタイニークランクベイト、FACTクラフトが日本中のタフなバス達を狂わせることになるでしょう。 タイプフローティング 全長(cm)4.7 自重(g)6.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2 <フックアイ>フロント:#2・リア:#2 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#8・リア#8 推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6&#x27;0"~7&#x27;0"ベイトロッド Line:10~14lb. 潜行レンジ(m)1.0~1.4
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

過酷な環境下での撮影中に、泥などの汚れや小石などから本体を保護します。また、水深60mまでの耐水性を備えているため、ダイビングの際には必須のアクセサリとなります。
トラスコ品番244-3681 適合機種HERO10Black、HERO9Black セット内容HERO9用ダイブハウジング、スケルトンバックドア×1、マウント用バックル×1、サムスクリュー×1 幅(mm)82 クリア 高さ(mm)82 奥行(mm)46
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク320
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途ハイポテンシャル・システムクランクの中核。 シリーズ共通の圧倒的な飛距離を誇るコンバットクランク320。コンパクトな形状にもかかわらず、楽々3mレンジへと到達。 バスを狂わせる集魚力とバイト誘発力を発揮する、ナチュラルかつハイピッチなローリング&ビビッドウォブリングアクションは同シリーズの250よりタイト、480よりワイドな3m前後のレンジで魚を狂わせるアクションを実現。 3mオーバー潜行のクランクベイトとして、異常なまでのバイト誘発能力に秀でたアクションのキラーベイトです。特にビッグレイクにおいて風に負けない飛距離は絶対的なアドバンテージとなり、ロングレンジトレースをよりイージーにしました。 また、ウィードがらみのしにくさも特筆モノ。快適に投げ続け、巻き続けられるエバーグリーンの自信作。釣果が全てを証明する。コンバットクランク320。 タイプフローティング 全長(cm)6.4 自重(g)16.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア#5 推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6&#x27;6"~8&#x27;0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb. 潜行レンジ(m)2.4~3.2
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALコンバットクランク400
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途琵琶湖の新定番。最強4mダイバー、コンバットクランク400。 シリーズ中最長飛距離を誇るコンバットクランク400。横風や逆風にもバランスを崩さず、ディープクランクの絶対条件、圧倒的な飛距離を叩きだします。4mダイバーとして最適に設定されたその動きが、目に見えないディープの世界を手元に伝え、バイトを誘発。 また、驚くほど軽い引き抵抗は、ロッドを選ばず快適に1日中巻き続けることを可能にします。圧倒的な飛距離に加え、「しっかりとした動き」と「快適な引き感」を両立。真の定番、コンバットクランク400。 タイプフローティング 全長(cm)6.8 自重(g)21 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア#4 推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6&#x27;6"~8&#x27;0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb. 潜行レンジ(m)3.2~4.0
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)