530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類台はかり ひょう量500g 本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量0.01g 表示形式デジタル 使用電池単4電池×2本 動作温度10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 動画あり
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g~200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10~30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。
用途キズや隙間、厚み等の測定・検査 仕様図形記載面:フィルム下面 種別線幅ゲージ 材質ポリエステル 寸法(mm)75×105×0.175t 質量(g)3 精度図形:±0.004以内 線幅(mm)0.006~0.008 単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/min アズワン品番64-0995-56
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用 付属品単3乾電池4本 材質PS、ステンレス 寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg)約1.39 アイボリー 材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類卓上スケール 電源(V)DC6(単3形乾電池×4) 電源DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm)14 保護等級IPX2 表示形式デジタル 計量方式静電容量式 最小目盛1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。 校正機能(キャブレーション)付。 計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PET ブラック 測定範囲0 ~ 120 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.12 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 連続使用時間(時間)60 最小目盛0.1g 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)66×48 最大計量(g)120 保証期間1年 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)113×90×20 ひょう量単位g
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類電子天秤 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 計量皿寸法(mm)230×190 電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 動作温度(℃)-10~40 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワンルーペ
倍率10× レンズ径(Φmm)25 仕様視野径:32mm・有効径:30mm 付属品スケールNo.8(20mm・0.1mm間隔) 質量(g)約75 種類スケールルーペ アズワン品番1-4317-01
1個
6,435 税込7,079
当日出荷

ナースからドクターへ、ドクターからナースへの指示などを伝えるシグナルとして、また30cmスケールとしても使用できます。
寸法(mm)29×380 松吉医科器械コード01-2845-01
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

中澤製作所ミニスケール
ポケットサイズで持ち運びに便利です。0.01g単位で精密計量が可能です。ステンレス製計量皿を採用しています。バックライト・透明保護カバー付きです。200gの分銅を使用して校正可能(分銅は付属しておりません)です。
仕様●秤量:200g●最小表示:0.01g●表示単位:g・tl・ct・oz●モード:計量・校正●皿サイズ:33×40mm●サイズ:42×75×15mm●電源:ボタン電池(CR2032)×1(試験用電池付属) アズワン品番65-8888-49
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

検定付きはかり SJシリーズ A&D 動画あり
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定検定付 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポケットはかり モノタロウ 動画あり
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など ひょう量(g)1000 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100 仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き 質量(g)141 使用温度範囲(℃)0~50 電源単四型乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104 取扱説明書(13.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

カスタム精密はかり
RoHS
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g)50 最小表示(g)0.001 本体質量(g)約210(電池含まず) 精度±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm)65 機能液晶バックライト 表示形式デジタル 使用温湿度範囲10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ3分(解除可) 風袋引方法あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!。・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能。・mLモードで水や牛乳の量が確認できる。・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能。・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚 付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付) 材質ABS、PET、シリコーンゴム 電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。 最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g) 本体質量(g)約 428(乾電池含む) 計量皿寸法(mm)幅140 × 奥行140 文字高(mm)18 オートパワーオフ約6分 電池寿命連続約 120 時間(マンガン乾電池での参考値) 対象地域9区分 計量範囲0~3000g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210 計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5g
1個
3,998 税込4,398
欠品中

カスタムミニスケール
RoHS
最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。背面に壁掛け用のフック穴付き。JIS B7613適合製品
用途ご家庭での調理時キッチンでの使用。工場現場での物品の重量測定。理化学現場での試験品等の重量測定 付属品取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約 140(電池含まず) 電源単4形乾電池 × 2本 最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150 最大計量(g)2000 オートパワーオフ約3分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大計量200g、最小表示0.1gの高精度計量。 校正機能(キャリブレーション)付。 ソフトケース、校正用の分銅付。 持ち運び時も安心のハードカバースタイル。
付属品校正用分銅(200g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS 寸法(mm)幅60×高さ19×奥行134(計量皿:D68×W43) ブラック 測定範囲0 ~ 200 g 材質(本体)ABS、PET 電源(V)CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)0.2 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)0.1 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)60 表示形式デジタル 最小目盛0.1g 保証期間1年 オートパワーオフ約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×60×19 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

差し込む方向で、ドクターからナースへ、ナースからドクターへと伝える相手が変わります。
材質硬質塩ビ 縦(mm)380 横(mm)30
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 動画あり
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 全長L(mm)40 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)3
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005
用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 刃数2 材質超微粒子
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
質量(kg)1.5 外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137 電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売) 最小表示(kg)0.01 計量皿寸法(mm)230×190 分解能1/2000 機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク 秤量(kg)20
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工 材質超硬(MG) 表面処理TIALNコーティング
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

チェックスケール VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)チェックスケール
重量で良品・不良品の正確な判別チェックが可能です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率が向上します。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」で表示し、ブザー音でお知らせします。
用途梱包物の内容量チェック等
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 ねじれ角30° 首角γ(°)9 R公差(mm)±0.01
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池×49V角形電池×1 トラスコ品番423-4101 セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ 分解能0.01kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1セット
60,980 税込67,078
翌日出荷

testo(テストー)スマートスケール testo 560i
RoHS
testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填 付属品単3乾電池 × 4 トラスコ品番423-4074 セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ 分解能0.01 kg 動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH 測定範囲(kg)0 ~ 100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.36MB)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1本ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献 フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。 小形化・軽量化を実現しました。 外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
電源電圧AC100V~240V(50/60Hz) 最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能) 表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示 軸数2軸
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

KANON(中村製作所)シクネススケール
隙間や溝の測定に最適 表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1本ほか
90,980 税込100,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。
電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W 機能計数値の加算及びテンキー入力値の加算 記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法 使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下 メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能 リミット設定2点または1点設定による判別機能
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。 スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。 ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。 オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。 スライダを動かせば自動的に電源が入ります。 段差測定も可能です。 統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。 ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保護等級IP67(IEC60529) デプスバーあり サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
表示形式デジタル
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。 厚さ(mm)3.8(外側ジョウ) 質量(g)350 使用温度範囲(℃)0~40 寸法L(mm)404 寸法H(mm)20 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)22 使用温度(℃)0~40 寸法D(mm)64 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)19.8 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 保存温度(℃)-10~60 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50 警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)