71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフコンベ用ホルダー。
用途セフコンベ用ホルダー トラスコ品番796-7781 材質ABS樹脂 外形寸法(mm)縦72×横46×奥20 本体質量(g)29
1個
719 税込791
当日出荷

片手でワンタッチ着脱。 ベルト着用のまま取付・取外し可能。 コンベックスタフギアシリーズ以外にも取り付け可能。
取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚さ/4以内 取付可能対象取付部/幅20mm以上、取付ネジ/長さ12mm以上のクリップ付コンベックス 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネ-ト樹脂
1個
449 税込494
当日出荷

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm)H133×W112×D27 質量(g)55
1個
439 税込483
当日出荷

落下耐久安全ロープ取り付け環付。 高強度特殊繊維新安全ロープ。
用途落下防止ホルダー 材質(D環)スチール 材質(取付金具)アルミ 取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚み/5.5以内 トラスコ品番813-4844 外形寸法(mm)縦45×横83×奥18 本体質量(g)34
1個
719 税込791
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル 材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

脱着時に負担が大きい箇所にアルミパーツを採用し、強度が大幅アップ ベルト着用のまま簡単装着
トラスコ品番114-1578 質量(g)43 取付可能ベルトサイズ(mm)厚さ5.5以内(幅50mmまで)、厚さ2.4以内(幅50~60mmまで)、20mm・28mm(ベルトクリップ幅)
1個
749 税込824
当日出荷

ドライバー1本で簡単取付!。衝撃に強い。ぶつけても破損しにくい肉厚設計。
ケース色ブラック 質量(g)49 取付可能ベルトサイズ(mm)幅64以内/厚さ6以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×67×20 トラスコ品番484-1671
1個
999 税込1,099
当日出荷

使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダー ベルト幅(mm)50以内 ベルト厚(mm)4.5以内
1個
979 税込1,077
当日出荷

便利なコンベックスクイックホルダです。ベルトに簡単に装着でき、コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利です。
用途ムラテックKDSコンベックス専用。コンベックスを『カチッ』と固定、落とさないために。 セット内容ホルダー本体、アダプター3種類、ネジ1本 材質(ボタン)POM樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)49 トラスコ品番376-1967
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は鋼製直尺を保持してハイトゲージとして使用されるものです。 べ一スは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施し、主柱は軟鋼製研磨仕上で底面に対して直角を確保してあります。 直尺把持具は背面の微動装置に依って上下移動が可能で全体的に座りが安定する様設計されています。
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。 現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。 コンベックスの加工不要。 回転式のため縦・横両ベルトに対応。 ステンレスパネルを採用した高強度設計。 主要メーカーのベルトクリップに対応。
適合ベルト幅(mm)60以内 適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応) 適合ベルト厚(mm)6以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

モトコマコンベホルダー
エコ商品
用途コンベの落下防止に。コンベを外した後もワイヤーを収納できるので邪魔になりません。 材質ベルト止バネ:SKS(カチオン塗装) 材質(本体)鉄(クロームメッキ) 材質(フック)亜鉛合金 材質(ワイヤー部)硬線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
質量(g)約60 ベルト幅(mm)50まで対応可能
1個
999 税込1,099
当日出荷

引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコート 手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 仕様ベルトホルダー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダー ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
155,000 税込170,500
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番795-2252 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) アズワン品番62-8752-88 設計圧力(MPa)0.3 ディスク寸法(inch)2
1台
429,800 税込472,780
112日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番795-5791 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-01 設計圧力(MPa)0.3
1台
239,800 税込263,780
71日以内出荷

トラスコ品番795-2244 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) アズワン品番62-8752-87 設計圧力(MPa)0.3 ディスク寸法(inch)1
1台
229,800 税込252,780
67日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-02 設計圧力(MPa)0.3
1台
249,800 税込274,780
66日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
53日以内出荷

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-03 設計圧力(MPa)0.2
1台
189,800 税込208,780
71日以内出荷

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-04 設計圧力(MPa)0.2
1台
199,800 税込219,780
66日以内出荷

コンベックス差し。
用途工具差し 材質ステンレス 質量(g)87 耐荷重(kg)1以内
1個
699 税込769
当日出荷

飾り気のないシンプルな素材感と、青みを帯びた無骨な色味が魅力的。 色の塗装をしていない分、鉄本来の経年劣化が味わえます。 棚の上には、補充のペーパーや小物、スマホが置けます。 おしゃれでアンティークなペーパーホルダーです。
材質黒皮鉄 ブラック
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。 寸法(mm)65×50×19 質量(g)80 適合ベルト幅(mm)60以下
1個
799 税込879
当日出荷

コンベックス・曲尺等の収納に最適なスチール工具差しです。 各メーカーに対応したホルダーを採用しています。
材質(本体)スチール 質量(g)約80 呼び寸法(mm)95×80×30 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ)アルミニウム
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。 幅(mm)【ロール材】L480~1210まで 質量(kg)20 直径(Φmm)【ロール材】550まで 高さ(mm)1917(ロール材交換時) 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)580 間口(mm)748 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個 巻き芯内径(mm)Φ32以上必要 色(本体)シルキーホワイト 取扱説明書(2.65MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 1シリーズ = 2957 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 2シリーズ = 2957 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

アークランドサカモト職人作 ホルダーベルト付仮枠袋
曲尺やスケール等が差せるホルダーベルト付です。
用途工具等の収納に 仕様ホルダーベルト付、固定ベルト付、底型R加工でスレ防止 ベルトホルダーベルト:コンベを引っ掛けられる、固定ベルト:曲尺をおさえる 加工レザー加工(レザー部撥水仕様) 収納数8 アズワン品番64-3675-12
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。
質量(g)62 2018年トラスコ掲載ページ1 1235
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ONYX リジッドプロ410は、頑丈で信頼性が高く、精度を犠牲にすることなく3Dモデルを作成できるため、収納オーガナイザー、ラップトップスタンド、食料品バッグホルダー、さらには卓上ゲームのミニチュアなど、強くて硬いオブジェクトをプリントすることに適しています。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

トルク値設定時に見やすいウインドスケール採用。 握りやすい樹脂グリップを採用。正回転専用。 1/4六角ビットホルダー付き。
種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)1~8 最小目盛(N・m)0.5 精度(%)±4 全長(mm)154 負荷方向 主な用途一般締付作業 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 仕様検査データ付、アジャスタブル型 質量(g)370 付属品専用プラケース、1/4六角ビットホルダー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>2 ;/sup>ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
仕様溶断速度 = F本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm 定格電圧(V)125 定格電流(A)0.125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

リレー固定用ブラケット、イジェクタ機能、マーキング材用ホルダ付き、RIF-1 リレーベースに最適で、高さ 25 mm のミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレー用です
仕様●ターミナルタイプ:プッシュイン●特殊機能:ミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレー●コード番号:184-0963 アズワン品番65-8063-73
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷