アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。
スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。
全長(mm)980
全長(cm)約98
材質アルミ合金、鉄、神樹材
トラスコ品番819-3288
質量(kg)1.2
刃長(mm)300
幅(cm)約26
刃先幅寸法(mm)250
軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型
材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1080
質量(g)1140
柄長さ(mm)740
頭部長(mm)395
頭部幅(mm)290
1本
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード