補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。
種別剣先スコップ
全長(mm)960
質量(g)1220
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途雪かきに。
材質ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン
質量(g)約620
刃先形状差し込み型
幅W×全長(mm)370×820
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ジョイントの向きを変えるとちりとりになります
組み立て式でコンパクトに収納できます
伸縮式で長さが2段階で調整できます
軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック
組立寸法(mm)W223×D720-950×H200
本体質量(g)640
種別スコップ
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。
種別スコップ型
材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管
板厚(mm)パイプ柄:1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.2
関連キーワード