25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かるーいショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)915 仕様JIS規格品 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 頭部板厚(mm)1.45
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状角形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2611 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)800 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷


優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」 グリップ部分にローレット加工(滑り止め) 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ
全長(mm)970 メタリックブルー 材質(柄部)ハイテンションパイプ
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm)970 質量(kg)1.8 シルバーメタリック 刃長(mm)300 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

1072 金象印 SPホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 形状角形 全長(mm)815 質量(kg)1.25 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷


産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業 材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂 形状角形 全長(mm)1120 質量(kg)1.5 材質(柄部)鋼管 頭部長(mm)300 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます。全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです。刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです。パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場 材質刃先:ショベル鋼板、柄:ハイテンション鋼 全長(mm)970 板厚(mm)1.2
1本
2,438 税込2,682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。 材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象PROLINEAPショベル
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材 板厚(mm)1.6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)970 質量(kg)1.6 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)230
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。 。軽量グラスファイバー柄。 。皿が大きいタイプ。
用途除雪作業に。
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿の先端のステンレス先金で圧雪を剥ぎ取れるスコップ。軽量グラスファイバー柄を採用。雪の中でもオレンジカラーの柄が目立ちます。車に搭載できるコンパクトタイプです。
用途雪かき・除雪作業に。 柄径(Φmm)30 頭部寸法(mm)255×310 刃先形状角型
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

【軽量】【着脱式】車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの雪かき用スコップです。本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネイトを使用しているので丈夫です。足かけの部分に滑り止めの突起を設けているので、力を存分に伝えることが出来ます。0.7kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にもお使いいただけます。いざという時の一本で車に乗せて置くことが出来ます。
用途除雪・雪かき 種別角形 材質本体:ポリカーボネート、柄:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×270×115
1本(1箱×10本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。 材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ 形状 全長(mm)970 質量(kg)1.35 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970 頭部板厚(mm)1.2
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛け仕様ですくう・土起こし・土掘りにも使えます。コンパクト・軽量で扱いやすい全長71cm。
用途ガーデニング、家庭菜園の土すくいに。 種別角型 材質鉄(紛体塗装)、椿材、ポリプロピレン 幅W×全長(mm)160×710
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

人間工学に基づき設計されたワイド雪かきショベル。突然の雪に、軽量で扱いやすくワイドタイプでしっかり除雪。人間工学に基づき設計され、使いやすい雪かきショベルです。グリップ部はPVCコートで滑りにくいです。工具不要の着脱式。柄の先端を雪押し部に「カチっ」と音がするまでしっかり差し込んで固定します。
用途除雪作業に。 種別角形 材質【雪押し部(皿部)】PP+アルミ合金、【柄の部】アルミ合金+PVコート、【グリップ部】PVC 質量(kg)約1.6 (1本) 寸法(cm)【雪押し部(皿部)】幅53.5×36.5、【長さ(柄のみ)】131、【全長(使用時)】151
1セット(6本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分にローレット加工(滑り止め)。 軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ。
全長(mm)970 材質(柄部)ハイテンションパイプ 仕上ゴールドメタリック
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)