アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1080
質量(g)1140
柄長さ(mm)740
頭部長(mm)395
頭部幅(mm)290
1本
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1000
質量(g)980
柄長さ(mm)590
頭部長(mm)300
頭部幅(mm)255
頭部肩幅(mm)230
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ジョイントの向きを変えるとちりとりになります
組み立て式でコンパクトに収納できます
伸縮式で長さが2段階で調整できます
軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック
組立寸法(mm)W223×D720-950×H200
本体質量(g)640
種別スコップ
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
トラスコ品番851-0948
種別角形
材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂
長さ(mm)(頭部)300
全長(mm)965
質量(g)950
板厚(mm)(頭部)2.0
先幅(mm)(頭部)255
肩幅(mm)(頭部)230
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
バケット部がアルミ製の軽量タイプです。
新雪や屋根の雪降しに便利です。
用途新雪や屋根の雪降し用に
全長(mm)1205
材質先端:アルミ合金、皿:アルミ合金、柄:スチール
質量(kg)4
刃先(mm)幅:525
刃先長(mm)555
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。
材質アルミ
全長(mm)1860~3230
質量(g)1050
頭部寸法(mm)200×270
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1340
質量(kg)1.9
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】290
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
関連キーワード