頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)915
仕様JIS規格品
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)255
頭部板厚(mm)1.45
こんなお得な商品も!

パイプ柄ショベル
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
全長(mm)815
質量(kg)1.1
肩幅(mm)167
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られますパイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
形状角形
全長(mm)815
質量(kg)1.25
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1080
質量(g)1140
柄長さ(mm)740
頭部長(mm)395
頭部幅(mm)290
1本
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。
用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。
寸法(mm)1060
質量(g)1300
タイプ石炭型
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
種別丸型
全長(mm)970
質量(kg)1.35
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.2
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき
全長(mm)1130
材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管
質量(g)1145
トラスコ品番776-4375
色グリーン/オレンジ
刃先(mm)310
刃先幅寸法(mm)352
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。皿部には長い補強リブ付で丈夫です。アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化 。メーカー比
用途穴掘り作業に。
種別剣型
全長(mm)985
質量(g)1250
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。
種別剣先スコップ
全長(mm)960
質量(g)1220
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-18
材質ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)1.35
先端寸法(mm)232×292
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970
頭部板厚(mm)1.6
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815
材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材
板厚(mm)1.6
軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。
全長(mm)800
先幅(mm)170
質量(g)1100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。
寸法(mm)1200
質量(g)1000
刃先幅寸法(mm)140
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量で折りたたみが可能なため持ち運びに適したショベルです。折りたたみはボタン式で簡単です。折りたたみ時はテントペグを打ち込むなどハンマーとして使用可能です。
付属品巾着タイプのナイロンカバーケース付
トラスコ品番634-2675
材質柄:グラス繊維入りナイロン、ラバー、スコップ部分:ステンレス鋼
全長(mm)590/【折り曲げ】238
質量(kg)1.05
板厚(mm)2
刃先形状丸型
1本
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
軽量で、強く切れ味たしかです。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)830
材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:樫材
板厚(mm)1.45
2018年トラスコ掲載ページ7 0048
ハンドルが長い軽量コンパクトなスチールハンドルの丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。
全長(mm)970
肩幅(mm)170
質量(g)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
軽量コンパクトな木柄ハンドルの小型丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。
全長(mm)815
肩幅(mm)170
質量(g)1000
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽量コンパクトな小型丸ショベル。サビに強いオールステンレス仕様
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。
全長(mm)820
肩幅(mm)230
質量(g)1100
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
軽量コンパクトなスチールハンドルの小型丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。
全長(mm)815
肩幅(mm)170
質量(g)1100
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
圧雪を剥ぎ取れる軽量スコップ。 。軽量グラスファイバー柄。 。皿が大きいタイプ。
用途除雪作業に。
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状穴明丸形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5775
質量(kg)1.1
板厚(mm)1.6
材質(柄部)硬質アルミ合金
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)292
刃先幅寸法(mm)232
1丁
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。
パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状丸形
全長(mm)815
仕様JIS規格品
質量(kg)1.1
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
材質(頭)スチール
頭部長(mm)222
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
仕様JIS規格品
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)222
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
【1.0kg】着脱式雪用品のヘッドと棒のセット品です。ABS製の軽くて丈夫な雪かきヘッドと握りやすいハンドル付きの雪かき棒で作業効率がアップします
材質本体:ABS樹脂、グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル被覆鋼管
色オレンジ
本体質量(g)1040
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1420×455×110
1個(1箱×20個)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状角
全長(mm)970
質量(kg)1.35
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
全長(mm)970
頭部板厚(mm)1.2
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状丸
全長(mm)970
質量(kg)1.15
頭部長(mm)292
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、アルミ柄で軽量・グリップ付の丈夫なポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1450
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ヘッドの左右にあるギザギザした鋸刃で雪をザクザク切れます。女性でも使いやすい軽量のアルミ製です。
用途除雪作業に。
材質アルミ
全長(mm)1860~3230
質量(g)1050
頭部寸法(mm)200×270
1本
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
新雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、グリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカ雪かき。本体はポリカーボネート、強化プラスチック、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付で安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PC)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1430
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】420
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
スチール製と比較し、軽量(約500g)で頭部の穴空け加工により雪切れがよいです。
アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
BS柄により腰への負担が軽減されています。
特徴的なBS柄によって、腰への負担が軽減され作業効率が上がります。
用途固い雪の除雪作業用
トラスコ品番166-5336
材質頭部:スチール、柄部:スチールパイプ
全長(mm)1340
質量(kg)1.4
板厚(mm)1.3
刃先幅寸法(mm)295
刃先長(mm)400
1箱(6丁)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅でグリップ付の軽いプラ雪かき。本体は軽量なプラスチックを使用し、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】380
全長(mm)1430
質量(kg)1
深さ(mm)【頭部】65
先幅(mm)【頭部】460
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード