26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。 形状スコップ形 全長(mm)1060 トラスコ品番254-9425 材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄 質量(kg)1.2 刃先幅寸法(mm)290×395
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)snoWスコップ
エコ商品
種別スコップ型 材質PP 短辺(mm)(外寸)340 長辺(mm)(外寸)1145 外寸法・高さ(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すくう部分の面積が広く効率がよい!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別スコップ 全長(mm)1004 質量(g)約1250 頭部長(mm)410 肩幅(mm)295
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

セーフラン安全用品折りたたみスノースコップ
コンパクトに折り畳めるタイプで車載用に最適!。先端アルミ補強で雪圧に強くスムーズな雪かき。収納、持ち運びに便利な3段伸縮タイプ。持ちやすいD型ハンドル。
用途車載用としてや玄関前の雪かきに 種別差込形/スコップ形 材質皿部:PP、先端:アルミニウム合金 全長(mm)約670 ブラック 質量(g)約700 サイズ(mm)皿部:約280×240
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 材質刃先・柄:ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-9254 板厚(mm)1.5 刃先(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途雪かきに。 材質ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン 質量(g)約620 刃先形状差し込み型 幅W×全長(mm)370×820
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

除雪作業に。
種別スコップ型 タイプ#3炭/アルミ伸縮式柄 頭部寸法(mm)295×420
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あき構造で土離れ性に優れているので、土が穴から落ちることで土の詰まりを防ぎ、土木工事や造園工事などの現場で作業効率を向上させることができます。また、水分の多い場所でも、土が頭部に張り付きにくく、作業しやすくなります。 柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです。また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)980 刃先形状ハイスコ 頭部長(mm)295 肩幅(mm)210
1丁
8,598 税込9,458
4日以内出荷

刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。
用途砂利や粉体などを一度にたくさんすくいたい作業に。 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 トラスコ品番387-2645 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)ハイテンション鋼 質量(kg)2.1 板厚(mm)1.6 先端長(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

神子島製作所(桃印)18-8業務用スコップ
種別スコップ 材質18-8ステンレス 幅(mm)190 全長(mm)910 縦(mm)215
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1050 質量(g)1550 頭部寸法(mm)345×390
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

用途:船や魚市場での作業に。
頭部寸法(mm)300×425 刃先形状スコップ型
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。 種別差込形/スコップ形 全長(mm)1180 材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP 質量(kg)1.1 頭部:イエロー/柄部:ブラック 頭部長(mm)410 頭部幅(mm)先:340
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

長さが3段階で調整できます。 長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。 セパレート式でコンパクトに収納できます。 トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。 雪かきや軽い土や砂利の運搬に。 組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。 分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル ブルー 材質(ハンドル)プラスチック(PP) 組立寸法(mm)W210×D545~835×H75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5 本体質量(g)580 種別スコップ
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 トラスコ品番360-4659 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)2.1 板厚(mm)1.6 先端長(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

浅香工業機関車用スコップ T柄
エコ商品
安心の日本製。通称「ワンスコ」と呼ばれ、主に中小型の蒸気機関車で使用される、1杯あたりおよそ1kgの石炭を、直径30cmくらいの穴(焚き口)から機関車のボイラーへ投げ込む為のスコップ。
用途片手用小型投炭用スコップ。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)580 質量(g)900 頭部長(mm)295 先幅(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理) ブルー 材質(ハンドル)プラスチック 組立寸法(mm)W223×D720-950×H200 本体質量(g)640 種別スコップ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

玄関周りやベランダの雪かきに。車の緊急脱出にも使えます。ハンドルは伸縮式で小さく保管・収納ができます。
用途雪かきに。 材質ポリプロピレン、アルミ合金、他 幅(cm)約37 刃先形状差し込み型 全長(cm)約63~80(伸縮式)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。 種別スコップ型 材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 頭部長(mm)400 先幅(mm)頭部:295 頭部板厚(mm)2
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

土木・農業・造園作業に。
用途土木・農業・造園作業に。 種別スコップ型 材質アルミ 全長(mm)1080 質量(g)1400 頭部寸法(mm)290×410
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。 種別剣先スコップ 全長(mm)960 質量(g)1220 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

浅香工業かるーいゾースコップP柄
エコ商品
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管 板厚(mm)パイプ柄:1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな皿で効率よく除雪作業ができます。
用途除雪作業に。 材質皿:ポリプロピレン、ハンドル:鉄(塩化ビニール被覆)、グリップ:ポリエチレン 幅(cm)皿:約55 刃先形状差し込み型 全長(cm)約153.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

金象PROLINE穴掘
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。 材質スチール 全長(mm)1400 質量(kg)4 刃先形状差込形/スコップ形 頭部長(mm)240 穴径(mm)135 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

アウトドアや緊急時に役立つ折りたたみ式携帯ショベルです。アウトドア、車載用ショベルとして便利です。保管に便利なポーチ付です。
用途携帯用のショベル。 付属品収納ポーチ付 種別差込形/スコップ形 材質S50C 長さ(mm)580 質量(g)約860 板厚(mm)約1.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷