24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。 種別丸型 材質ステンレス(SUS201) 全長(mm)800 質量(g)880 寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の植替え、寄植え作業に。園芸だけでなくキャンプ、アウトドアにも最適!
材質(柄部)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 全長(mm)970 板厚(mm)1.5
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質本体:ステン/SUS420J1 仕様刃先焼入 硬度HR40~47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。オールステンレス製でサビに強いです!!
用途穴掘り作業に。 種別丸型 材質ステンレス 全長(mm)805 質量(g)890
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質本体:ステン/SUS420J1 仕様刃先焼入 硬度HR40~47 板厚(mm)(ヘッド部)1.48
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 全長(mm)820 板厚(mm)1.5 刃先(mm)220
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 刃先形状スコップ形 全長(mm)1050 材質刃先・柄:ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-9254 板厚(mm)1.5 刃先(mm)367 刃先幅寸法(mm)275
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適 刃先形状小混形 全長(mm)910 材質刃先・柄:ステンレス(SUS304) トラスコ品番818-9255 板厚(mm)1.5 刃先(mm)220 刃先幅寸法(mm)185
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

神子島製作所(桃印)18-8業務用スコップ
種別スコップ 材質18-8ステンレス 幅(mm)190 全長(mm)910 縦(mm)215
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状角形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.5
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状丸形 質量(kg)1.6 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)910 質量(kg)1.35 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)220 柄厚さ(mm)1.5 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.5
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)395 先幅(mm)290 頭部板厚(mm)1.5
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)1050 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.5
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス 長さ(mm)400 質量(g)750 内径(Φmm)100
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

用途屋根に降り積もった雪を縦刃を使用し、雪を切りながら落とす事も可能です 材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム 全長(mm)2080~3650 質量(kg)1.5 頭部長(mm)160 先幅(mm)370
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

アイデア・サポートコア4点スケール
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス 質量(g)195 径(Φmm)102 高さ(mm)150
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

アイデア・サポートコア測定金具 エスカルゴ
カタツムリのようなユニークなスタイルのコア測定金具です。 傾斜のある場所でも安心してコア測定が行えます。
材質ステンレス 質量(g)200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×140×60 長さ(mm)140
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷