こんなお得な商品も!

台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規
材質(竿)SS材(SS400)
材質(台)S45C材
直角精度±(20+L/10)μm
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類平型スコヤ
精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛裏面角目
形状直角平型
種類完全スコヤ
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)対応
美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
ワンタッチで誤差の確認が出来ますので、数物の測定に最適です。
ダイヤルゲージの数字を読みますので、誰でも簡単に直角測定が出来ます。
呼び寸法300
質量(kg)4.5
高さH×長さL×幅W(mm)320×130×90
真直度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
全サイズとも焼入品です
RoHS指令(10物質対応)対応
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型
種類円筒スコヤー
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。
精度規格は、JIS B 7526相当品です。
使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。
焼入品です。
用途精密な直角測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は黒色斑れい岩を使用しています。
直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。
治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形
種類刃形スコヤー
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)25
幅(mm)35
トラスコ品番838-1012
質量(kg)2.8
呼び寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)250×150
厚さ(mm)20
幅(mm)35
トラスコ品番838-0985
質量(kg)3
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0045
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)100×70
厚さ(mm)15
幅(mm)23
トラスコ品番838-0982
質量(kg)0.45
呼び寸法(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.003
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)12
幅(mm)20
トラスコ品番838-1015
質量(kg)0.23
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)18
幅(mm)28
トラスコ品番838-1011
質量(kg)1.2
呼び寸法(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
竿長×台長(mm)75×50
厚さ(mm)12
幅(mm)20
トラスコ品番838-0990
質量(kg)0.3
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0028
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
竿長×台長(mm)300×200
厚さ(mm)20
幅(mm)35
トラスコ品番838-0986
質量(kg)3.8
呼び寸法(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.005
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
RoHS指令(10物質対応)対応
精度はJIS規格の1級で焼入品です。
直角の測定をするために使用します。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
厚さt(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)200×130
厚さ(mm)15
幅(mm)32
トラスコ品番838-0984
質量(kg)1.4
呼び寸法(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.004
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)15
幅(mm)25
トラスコ品番838-0983
質量(kg)0.8
呼び寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。
焼入品です。
用途精密な直角測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
竿長×台長(mm)150×100
厚さ(mm)15
幅(mm)24
トラスコ品番838-1010
質量(kg)0.7
呼び寸法(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度±0.0035
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ