24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ ピン数(ピン)20 ケーブルAVS0.5sq相当 適合スズキ20P純正オーデオ 取扱説明書(0.7MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~) 再生紙使用マーク適合
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAVS0.5sq アース端子黒色275mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
欠品中

車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 動画あり
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 取扱説明書(0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



車両の純正配線を利用して市販のカーオーディオを取り付ける事ができます。 (カーオーディオのアンテナコントロール端子用変換コード付き)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 動画あり
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10巻)
899 税込989
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用 メーカースズキ ピン数(ピン)20P
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

パイオニア製8インチ/9インチカーナビゲーションシステムおよび200mmワイドナビゲーションシステムをスズキ用20P仕様車に取付ける場合に使用するダイレクトハーネスです。
構成部品ダイレクトハーネス(20P/5P) 適合メーカースズキ
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ナビック取付キット
適合する200mm窓口付車へ180mmサイズの市販カーオーディオ・ナビゲーションを取り付ける際に必要な部材セットです。(アンテナ変換付き)
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用 タイプ20Pハーネス・5Pハーネス・アンテナ変換・パネル メーカースズキ・マツダ ピン数(ピン)20P/5P
1セット
4,998 税込5,498
12日以内出荷

ナビック取付キット
適合する200mm窓口付車へ180mmサイズの市販カーオーディオ・ナビゲーションを取り付ける際に必要な部材セットです。(アンテナ変換なし)
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用 タイプ20Pハーネス・5Pハーネス・パネル メーカースズキ・マツダ ピン数(ピン)20P/5P
1セット
3,998 税込4,398
12日以内出荷