81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ 種類CVTF ベースオイル全合成油 適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く) 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
4日以内出荷


CVTの為に開発した専用フルード。
用途CVTフルード 種類CVTF ベースオイル合成油 適合トヨタ/CVTフルードTC・FE、日産/N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2・NS-3、ホンダ/ウルトラHMMF・HCF-2、マツダ/MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンCVTフルード-J1・J4・J4+、スバル/スバルECVT/i-CVTフルード・フルードFG・スバルCVTフルード(リニアトロニック)・(リニアトロニックII)、スズキ/スズキCVTオイル/SCVT・フルードグリーン1(1V)・CVTフルード3320・スズキCVTフルードグリーン2(2V)、ダイハツ/アミックスCVTフルードDC・DFE 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 化学物質等安全データシート(SDS)(1.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
23,980 税込26,378
当日出荷










ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
用途ATフルード 種類ATF ベースオイル部分合成油 適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷










1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷








1セット
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)




対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)。小物入れとして使用できます
材質EVA ブラック 適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)。フロント+リヤ1台分。CVT車用
適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

対象車種:ワゴンR(FX(CVT車))。アームレストボックス無し。シートリフター無し。フロントシートSRSサイドエアバッグ無し。1台分(フロント、リヤ)セット。前面(ヘッドレスト、背もたれ、座面)に撥水加工を施しています。※革調シートカバー、レースハーフカバー、ラゲッジマットと同時装着はできません。※背裏はカバーしていません
材質ポリエステル ブラウン 適合車種WAGON R(FX(CVT車))
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

対象車種:エブリイワゴン。ラバー仕様でリーズナブルな一枚。CVT車用。分割可倒リヤシート用。1台分(フロント・リヤ)セット
適合車種EVERYWAGON
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC)。ラバー仕様でリーズナブルな一枚。AT/CVT車用。一体式リヤシート用。1台分(フロント・リヤ)セット
適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷