サイズ3.00-4(260×85)
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-10
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0782
仕様プレーンベアリング、エアー入
エスコ品番EA986MV-20
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
色黒
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
車輪タイプ空気入り
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シャフト径(Φmm)20
ボス幅(mm)82
使用ベアリング204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)115
ホイル内径(mm)97.5
ホイル外幅(mm)56
ホイル内幅(mm)46
車輪径(Φmm)175
質量(g)820
材質(車輪)PU
車輪幅(mm)53
シャフト径(Φmm)12
ボス幅(mm)63
使用ベアリング1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)60
ホイル外径(mm)95
ホイル内径(mm)75
ホイル外幅(mm)42
ホイル内幅(mm)35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容タイヤ1本、チューブ1本
色黒
バルブ形式英式
関連キーワード