36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等 定格電圧(V)300 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応 材質(導体)スズめっき軟銅線(単線) 使用温度範囲(℃)-100~150 絶縁体厚さ(mm)0.15 定格電圧(V)250
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等 種類難燃ケーブル 全長(m)100 引張強度(MPa)(絶縁体)10以上 試験電圧1500(V/0.15秒)以上 伸び(%)(絶縁体)200以上 耐熱温度(℃)-180~200
1巻(100m)
22,880 税込25,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線
エコ商品
フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 連続使用温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
1本(10m)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

日星電気600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
エコ商品
UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。
用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。 規格UL758 AWM STYLE 1330 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP 難燃性VW-1 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1.5 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) 材質(導体)スズメッキ軟銅線 使用温度(℃)-60~200 絶縁体厚さ(mm)0.4 耐電圧(V/min)AC1500 定格電圧(V)600以下 被覆フッ素樹脂(FEP) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

三沢電線UL1283 600Vビニル絶縁電線
エコ商品
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途電子・電気機器の内部配線 規格UL CSA 定格電圧(V)600 難燃性VW-1 FT1/FT2 -F- 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線 関連資料カタログ(0.67MB)
1本(61m)
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(305m)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)半硬質PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.59MB)
1本(610m)
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1084をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(100m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1136をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(305m)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1112をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(305m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1053をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG22 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.58 導体構成(本/mm)17/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
1本(50m)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。 規格UL CSA 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)耐熱PVC 難燃性VW-1 FT-1 定格温度(℃)UL:80 CSA:90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅より線 関連資料商品カタログ(0.45MB)
1本(610m)ほか
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1111をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(100m)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1135をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(100m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1109をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(30m)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1085をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(305m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1054をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG22 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.58 導体構成(本/mm)17/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
1本(100m)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1052をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG22 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.58 導体構成(本/mm)17/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
1本(30m)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1024をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(100m)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1110をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG18 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.02 導体構成(本/mm)43/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.4
1本(50m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1083をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(50m)
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1134をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(50m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1086をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(610m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1056をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG22 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.58 導体構成(本/mm)17/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
1本(610m)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1055をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG22 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.58 導体構成(本/mm)17/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1
1本(305m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1026をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(610m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1082をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG20 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.78 導体構成(本/mm)27/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)36.9
1本(30m)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1133をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG16 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)2.36 導体構成(本/mm)54/0.18 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6
1本(30m)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1025をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(305m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1023をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(50m)
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1022をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。 サイズAWG24 規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物 難燃性VW-1 FT-1 仕上外径(mm)1.44 導体構成(本/mm)11/0.16 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅撚線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(30m)
3,898 税込4,288
5日以内出荷