シンプルなOAチェアスタイルで耐荷重110kgの高耐荷重タイプ。精悍なオールブラックカラー
仕様ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構
材質座・背・肘/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)14
色ブラック
耐荷重(kg)110
キャスターあり
肘掛あり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
シンプルなOAチェアスタイルで耐荷重110kgの高耐荷重タイプ。精悍なオールブラックカラー
仕様ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構
材質座・背/ポリプロピレン、脚・キャスター/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)12
色ブラック
耐荷重(kg)110
キャスターあり
肘掛なし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
膝置きプレイスタイルに最適。MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載。12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」。専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能。MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)。豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意。MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ
寸法(mm)153×320×17
質量(g)810
スイッチ作動点:1mm、押下圧:45g
ケーブル長(m)1.8
対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck
接続I/F:USB
保証期間購入後90日間
ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
関連キーワード