座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。
カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、
座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。
腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、
背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。
包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約3.1
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
ワンランク上の美しき姿勢ケア。座るだけで正しい姿勢へと導き腰の負担を軽減。姿勢サポート機能と座り心地を追求したフォルムライン。滑らかで柔らかな質感の上質カバーを採用。
用途姿勢ケア、姿勢改善、猫背・腰痛などに。クッション 座椅子 正しい姿勢 猫背 腰痛 オフィス デスクワーク 在宅勤務 テレワーク。
材質中材:ウレタン樹脂・ポリプロピレン、カバー:ポリエステル100%
質量(kg)2.02
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×37.5×42.5
かかりつけ医の手に支えられるような、安心の座り心地を実現。座るだけで腰を優しく支える。
カイロサポートシステムと日本文化に根付く立腰姿勢へ導く設計で、腰を立てながら楽な姿勢に導く。
脊椎アシストが腰椎から胸椎を包み込み、脊椎の自然なS字カーブを保ちやすくします。
腸骨を左右からしっかり支え、骨盤を安定した状態に保ちます。
かかとを入れやすいオーバーハング構造が膝の負担を軽減します。
立ち上がりやすく座りやすい人間工学に基づいた約180mmの高さに設計しました。
女性でも無理なく持ち運べる軽量仕様。両手で支えてしっかり踏ん張れる、立ち上がりやすい設計。
たたみ、フローリングどちらでもお使いいただけます。
材質構造素材:ポリスチレン、クッション材:ウレタンフォーム、生地:ポリエステル100%
質量(g)約2900
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×560×510
独立して動く左右の背もたれがしっかり背中をサポート。
左右の背もたれはそれぞれ上下に10cmの可動が可能。
涼しいメッシュ生地で蒸れを防止します。
長さが調節できる取り付けバンド付きで、色々な椅子の背もたれに対応。
材質ナイロン、PP
質量(kg)1.2
色ブラック
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
腰を支えられているようなラクな姿勢をサポート。独自の姿勢メソッド「カイロサポートシステム」
腰椎から胸椎まわりを包み込み、脊椎の自然なSカーブをサポートします。
腸骨を左右からしっかり支え、骨盤を安定した状態に保ちやすくします。
脚を内側に入れやすく、膝がラクなオーバーハング構造を採用しました。
座るだけで腰をやさしく支える立腰設計。
ライフスタイルを彩るスタイリッシュチェアです。
持ち運びがラク、立ち座りがラクな毎日の暮らしにうれしい快適設計です。
材質構造素材:ポリスチレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル100%
質量(kg)約4.3
耐荷重(kg)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×560×655
日頃からの美姿勢をサポート。
腰部しっかり支える3Dカーブ。
人間工学に基づいた形状が自然なラインを維持。
てこの原理により美しい姿勢へ。
素材の適度な弾力が、座ることで自然に背面を押し出し美しい姿勢を維持。
背面/座面クッションパッド。
用途骨盤クッションとして
材質構造部材:ポリイミド、クッション材:ポリエステル/ポリウレタン
質量(kg)1.05
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×310×330
骨盤を支えてしっかりホールド。
背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。
いつでもどこでも使用可能。
あぐらの姿勢もしっかりサポート。
猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして
材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%
張地ポリエステル100%
部材ポリアミド
材質(クッション)ポリウレタン
ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できるバランスチェア。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
簡易キャスター付き。
背もたれ付。
色ブラック
仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質スチール、木材、ウレタンフォーム、PP
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】350×255
張地布張り/アクリル
座面高さ(mm)540~675
最大寸法(mm)570
組立時間30分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×300
総耐荷重(kg)80
脚幅(mm)465
六角レンチ(mm)5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢をサポートする椅子。座りやすい位置を自由に選べる、ネジ式の高さ調節機能。前後に動くキャスター付きで、椅子の出し入れをサポート。カバーは手洗い可能。
用途大人も子供も使える姿勢をサポートする椅子。チェア 椅子 イス チェアー 大人 姿勢 デスクチェア クッション パソコンチェア 学童チェア 学童椅子 在宅勤務 テレワーク
材質【本体】天然木(ラッカー塗装)【座部】アクリル/ウレタンフォーム/合板
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×61-68×43-64
組立時間約40-60分
ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィス・自動車・車いすなど
材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。
質量(kg)3.3
材質(本体)合成皮革
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)12
定格時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
人間工学に基づいた三次元形状。低反発ウレタンが負担をやさしく受け止めます。メッシュとセンターホールによる優れた通気性。
用途低反発クッション、座布団として。おしゃれ/持ち運び/人間工学/オフィス/椅子/椅子用/骨盤/矯正/姿勢
材質ポリエステル、ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×11
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
クッション ゲルタイプ 多用途
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異の衝撃吸収力を持つゲルクッション。二重ハニカム構造と高弾性ゲルが体圧を吸収・分散して腰への負担を軽減。通気性も抜群のため、長時間使用の際のムレを防ぐ。デスクワーク・ドライブ・車いす・スポーツ観戦・固い座面に最適。丸洗い可能。付属のメッシュカバーも外して洗濯できる。
用途オフィス・自動車・車いす・スポーツ観戦などに最適なジェルクッション。デスクワーク、快適ドライブ、座り仕事、腰痛対策、骨盤矯正にも。
付属品メッシュカバー
材質本体:SEBS、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×370×35
アズワン品番64-3286-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
クッション ゲルタイプ ワイドサイズ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現!
体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減!
通気性抜群!
長時間の使用でもムレにくい!
専用カバー付き!
カバー裏面は、滑る止め付き!
汚れても洗える!
水洗いでいつも清潔に。
場所を選ばずどこでも使える!
室内でも、外でも使える!
用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に
付属品メッシュカバー
材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
正しい姿勢をサポートする姿勢矯正チェアーです。お使いの椅子に置いて使用が可能です。
材質本体:合成樹脂
寸法(mm)340×380×360
質量(g)970
腰にぴったりフィットの快適背当てクッション!。通気性バツグン!。ラクラク快適ドライブ、家庭やオフィスでも使用できます。
タイプ腰当て
材質(側)ポリエステル100%(中材)ウレタンフォーム
サイズ(cm)約33×38
使い勝手の良い爽快メッシュ素材使用。
タイプ背当て
色ブラック
材質(側地)ポリエステル100%
寸法(mm)360×330
材質(中材)ウレタンフォーム
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビタミンCの効果で塩素徐去、スキンケアヘアケアに効果があります。
極細水流でシルクのようなワイド水流を実現
便利な手安心ストップ機能付
節水効果:50%
手元で水量調節機能付
シャワヘッド角度を自由自在に調節できます
傷・サビに強いステンレスコーティングを採用
材質ABS
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
質量(g)257
穴径(Φmm)0.3、中央0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275
衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
質量(g)152
穴径(Φmm)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239
穴数250
アズワン品番64-3282-66
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替×
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
材質ハンガーパイプ:スチール(メッキ塗装)、パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(g)9000
耐荷重(kg)全体35、ハンガーパイプ10、棚板1枚あたり(上)5、(下)10、メッシュパネル1枚あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×385×1545
収納の目安ジャケットなどの冬物10着、シャツ・ブラウスなどの夏物18着
その輝き『鮮烈』 ジュエルテールで魅せるプレミアムスタイル!
和草のちからでスタイルつくりながらダメージ補修&予防、スタイリングするたび美しい、ほめられ髪へ。補修&予防成分「純・和草プレミアムエキス」配合。和草UVダメージケア成分「コメEX‐UV」配合。ヒートプロテクト、湿気コントロール。みずみずしく可憐に咲く山桜満開の香り。うるおいなめらかキープ処方。素早く寝ぐせを直し指通りさらさら、髪と地肌にうるおい、健やかさが持続
シリーズいち髪
気になるアホ毛やまとめ髪もサッとひと塗りキープ!。切れ毛ケア美容液処方。スタイル崩れの原因ダメージ補修&予防。和草のちからでスタイルつくりながらダメージ補修&予防。スタイリング&キープ成分配合。補修&予防成分「純・和草プレミアムオイル」配合。UVカット。湿気コントロール。ノンシリコン。白くならずにべたつかない。みずみずしく可憐に咲く山桜満開の香り
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
流し前髪を簡単セット&スタリングキープ。前髪にコームをサッと通すだけ 根元立ち上げ・キレイな髪流れ 簡単スタイリング。パリッとせずに、ふんわりまとまる。スタイル崩れの原因ダメージ 補修&予防。だまにならず、べたつかない。みずみずしく可憐に咲く山桜 満開の香り。持ち運びにも便利。補修&予防成分「純・和草プレミアムエキス」配合。
1個(9mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
シーンに合わせて、自由に角度調整:BenQ GP520プロジェクターに対応。工具不要で簡単に取り付けられるので、安心して使えます。フリースタイル設置&確実ロック:360°の水平回転と20°の上下調整を瞬時に設定できる台座により、シーンに合わせた設置に応じて安定した投写を実現します。強靭な構造、しっかりホールド:耐荷重は最大約8kg の高剛性を持つ5mm湾曲金属アームと、滑り止め付きの台座で、軽量なのに抜群の安定感があります。洗練された外観と安定した設置:マット仕上げのメタル素材がモダンな印象を与え、ベース部にはケーブル収納機構を内蔵しているため、デスク周りもすっきり保てます。あらゆるシーンにフィット:寝室での映画鑑賞、リビングでのゲーム、大画面でのスポーツ観戦など、設置場所やスタイルを選ばず、縦向き・横向き・天井向きなど自在に設置でき、プレミアムな映像体験を提供します。
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
デンマンD79ストレートブラシに、ディテールまでしっかり伸ばせる日本限定のニューモデルが登場!。ブラシ幅が3列、4列(既存D79は6列、5列)と狭くなっているプレミアムツインブラシで、ショートヘアや顔回りなど、より細かい作業が可能となり、クリエイティブなサロンスタイルの実現を手助けします。
材質ABS、猪毛
色ブラック
全長×幅W(mm)約240×約21
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
色ブラック
材質新開発BioPVC
厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10
加工抗菌・防臭(JISL1902合格)
難燃性JISD1201合格
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-1498。S&Sスーパーストックスタイルシリンダーヘッドは、1979-84年HDビッグツイン用で、外観はノーマルと同様ですが、流量はノーマルヘッドよりはるかに優れています。ヘッドは、プレミアムバルブとS&Sバルブスプリングで構成され、0.590インチまでのリフトを持つカムを扱うことができます。これらのヘッドは、ヘッドごとにオンスパークプラグのために機械加工され、ストックボア74Ciまたは80Ciシリンダーを受け入れます。これらのシリンダーヘッドは、S&S SHシリーズエンジンのオリジナルであり、純正のショベルヘッドに対してかなりのアップグレードとなります。ロッカーボックスは、純正スタッドとナットの代わりに5/16-18キャップスクリューで固定されています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:スーパーストック。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ。付属品:フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書
付属品フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書
材質アルミ
色シルバー
タイプスーパーストック
表面処理ナチュラルフィニッシュ
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
ツイーターとウーファーの2基の高精度ドライバーを搭載したSE425は、正確でナチュラルなサウンドをいつでもどこでも使いやすいパッケージで提供。着脱式ケーブルを採用しているので接続性の選択肢が充実。長期的な互換性やアップグレード対応、メンテナンスのしやすさも魅力です。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。ケーブルを耳の後ろにかけるスタイルで安定したフィット感を実現。長時間のリスニングでも邪魔にならず、疲れません。3.5mmステレオミニプラグ対応のクリアにはプレミアムキャリングケース、6.3mmプラグアダプターと各種イヤパッドを揃えたフィットキットが付属。形やサイズの異なるイヤパッドがユーザーに合わせたフィット感と快適性を実現します。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル (162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mmアダプター / 1 プレミアムキャリングケース / 1 クリーニングツール
色Clear
感度(107dB SPL / mW):109(@1KHz)
接続3.5mm
ケーブル長(cm)162
インピーダンス(Ω)20
遮音値(dB)up to 37 dB
ドライバタイプ【マイクロドライバー】Dual Balanced Armature
ケーブルタイプDetachable (MMCX)
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
自転車用ヘルメットの「かぶる」という概念から、ファッションとして身につける「着る」スタイルを象徴するプレミアムモデル。優しい肌触りの生地で上品に仕上げたハットタイプは、後頭部の大きめのリボンモチーフが後ろ姿にも華やかさを演出。ワイヤー入りの大きめのつばが日差しをしっかりとガード。安全性と快適性はもちろんのこと、従来よりもファッショナブルであること、より上質な素材とデザインであることを追求しました。細菌の増殖を抑制する「制菌加工」生地内装を採用。帽子カバー単体でも、帽子として使える2way仕様。ボタンを使ったツバの跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑え視認性を確保。外したヘルメットの持ち運びに便利な専用の布バッグが付属。しなやかでお手入れしやすい上質な生地を採用。帽子のスタイルを美しく仕上げて維持する二重構造の帽子カバー。ツバの跳ね上げ機能と帽子カバーのサイズ調整を両立(特許出願中)。ヘルメット本体はRAFFINE専用に開発した帽体を使用。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品
用途サイズ(重量):54~57cm(335g)
色ハット3 チャコール
サイズ(cm)54-57(未満)
1個
¥18,590
税込¥20,449
8日以内出荷
自転車用ヘルメットの「かぶる」という概念から、ファッションとして身につける「着る」スタイルを象徴するプレミアムモデル。優しい肌触りの生地で上品に仕上げたハットタイプは、後頭部の大きめのリボンモチーフが後ろ姿にも華やかさを演出。ワイヤー入りの大きめのつばが日差しをしっかりとガード。安全性と快適性はもちろんのこと、従来よりもファッショナブルであること、より上質な素材とデザインであることを追求しました。細菌の増殖を抑制する「制菌加工」生地内装を採用。帽子カバー単体でも、帽子として使える2way仕様。ボタンを使ったツバの跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑え視認性を確保。外したヘルメットの持ち運びに便利な専用の布バッグが付属。しなやかでお手入れしやすい上質な生地を採用。帽子のスタイルを美しく仕上げて維持する二重構造の帽子カバー。ツバの跳ね上げ機能と帽子カバーのサイズ調整を両立(特許出願中)。ヘルメット本体はRAFFINE専用に開発した帽体を使用。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品
用途サイズ(重量):54~57cm(335g)
色ハット3 モカベージュ
サイズ(cm)54-57(未満)
1個
¥18,590
税込¥20,449
8日以内出荷
極細軽量のスリム本体で、手みがきの約3倍の歯垢除去力!
スリムデザインでも、乾電池式で約18000回/分の高速音波振動を実現。
タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動し、
歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去。
極細軽量なので、ペンスタイルでのブラッシングも可能。
大きな歯も効率よく磨ける「幅広プレミアムブラシ」
色ホワイト
付属品幅広プレミアムブラシ(SB-122:1本)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池1本)、取扱説明書(品質保証書付き)
電源単4形アルカリ乾電池×1個
方式音波式
本体質量(g)36(ブラシ・乾電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.6×161×15.9
電池寿命(通常使用で約)2.5ヵ月
本体径(mm)16
1個
¥1,790
税込¥1,969
7日以内出荷
消臭シャッター&新機能プレミアム消臭「極」プラス搭載。シンプルなシルエットとマット質感にこだわった高性能スタイリッシュモデル。
SIMPLE DESIGN:シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1:2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。
ダブルフロー&ターボモード搭載:ダブルフロー&ターボモード搭載:2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」プラス:コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイをしっかり抑える。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。
質量(kg)14.5
色ホワイト
タンク容量(L)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×33.4×48.6
自転車用ヘルメットの「かぶる」という概念から、ファッションとして身につける「着る」スタイルを象徴するプレミアムモデル。丸みを帯びた形がやさしげな印象のキャスケットタイプは、シンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、幅広い年齢の方に着用いただけます。また、キャスケットタイプの帽子カバーはヘルメットから外しボタンをかけ替えていただくことで、そのまま帽子としてもご利用いただけます。安全性と快適性はもちろんのこと、従来よりもファッショナブルであること、より上質な素材とデザインであることを追求しました。細菌の増殖を抑制する「制菌加工」生地内装を採用。帽子カバー単体でも、帽子として使える2way仕様。ボタンを使ったツバの跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑え視認性を確保。外したヘルメットの持ち運びに便利な専用の布バッグが付属。しなやかでお手入れしやすい上質な生地を採用。帽子のスタイルを美しく仕上げて維持する二重構造の帽子カバー。ツバの跳ね上げ機能と帽子カバーのサイズ調整を両立(特許出願中)。ヘルメット本体はRAFFINE専用に開発した帽体を使用。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品
用途サイズ(重量):54~57cm(320g)
色キャップ2 ブラック
サイズ(cm)54-57(未満)
1個
¥18,590
税込¥20,449
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ