ナノクリップ、マイクロクリップ、ミニクリップとリードワイヤを接続するためのコンタクトです。(コンタクトと収縮チューブのセットです)
仕様●リードアウトコンタクトの適合ピン径:0.6~0.8mmΦ●推奨リード線:UL1007AW24~28相当●リード線接続方法:はんだ付け●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-56
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
N(J)コネクタ用の保護キャップです。
保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-44
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
33日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:0.3mm/min.●クリップ保持力:50g、min.●ストローク:1.65mm.●動作力:300g、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:300mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(メス)-F(オス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:4mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):リン青銅/Agメッキ(N、F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-9299-23
1個
¥9,998
税込¥10,998
73日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
ワニ口クリップ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。
仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナプラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-65
1本
¥3,198
税込¥3,518
63日以内出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
N75ΩとBNC75Ωの変換アダプタになります。NC(メス)-BNC75(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):ベリリウム銅/Agメッキ(N側) 黄銅/Agメッキ(BNC側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-9299-22
1個
¥9,998
税込¥10,998
73日以内出荷
なべねじの頭をがっちり掴むことができるアースリードです。
電圧プローブご使用時、GNDの確保にお困りの方におススメです。
仕様●M3・M4なべねじの頭をがっちり掴め、GNDが外れることを防止できます。●一般的な電圧プローブに装着可能です。●グリップの奥側で電線も掴める為、通常のアースリードとしてもご使用頂けます。●※5mm径の金属パイプのプローブに装着可能です。●※写真の画像はイメージです。アースリードのみの販売となります。●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-72
1袋(5個)
¥28,980
税込¥31,878
93日以内出荷
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:BNC(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-41
1個
¥3,198
税込¥3,518
63日以内出荷
SMLコネクタ用圧着工具です。
仕様●SMLコネクタをケーブルに取り付ける時には、必ず専用の圧着工具SST-009を使用してください。●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-71
1個
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
同軸線路の切替にご使用いただけます。
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm
優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω)
豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※
接点構成 SPDT
フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え
用途小型無線機
小型高周波関連計測器
各種検査治具
デジタル放送市場
移動体通信市場
コネクタタイプSMA
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/圧着
ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグの測定用テストケーブルです。
仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-66
1本
¥3,500
税込¥3,850
63日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様絶縁型レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
同軸ケーブルは2.5D-QEVを使用しています。
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
N75ΩとFの変換アダプタになります。NC(オス)-F(メス)
仕様●耐電圧:1500V AC(1分間)●絶縁抵抗:2000MΩ以上(1000V DC)●接触抵抗:3mΩ以下(1A 最大)●外部シェル(材質/表面処理):黄銅/Niメッキ●中心コンタクト(材質/表面処理):黄銅/Agメッキ(N側) リン青銅/Agメッキ(F側)●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-9299-24
1個
¥8,898
税込¥9,788
73日以内出荷
高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
BNC(J)コネクタ用の保護キャップです。
保護キャップを使用することにより傷の防止や、埃の侵入などからコネクタを保護することができます。
仕様●材質:高圧ポリエチレン●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-45
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
33日以内出荷
コンパクト・軽量でありながら、接続ロック機構を有しております。、省スペースでの機器内配線や機器間の接続用としてご利用いただます。
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
RF信号の反射を防ぐ目的で使用されます。
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷としてご利用いただけます。
仕様●コネクタ形状:N(P)●特性インピーダンス:50Ω●耐電力:0.5W●周波数範囲:DC~3GHz●VSWR:1.1以下●外部シェル(表面処理):Niメッキ●中心コンタクト(表面処理):Auメッキ●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
アズワン品番67-5756-40
1個
¥5,698
税込¥6,268
63日以内出荷
公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」
同軸線路の切替にご使用いただけます。
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)50
ケーブル1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)BNC
関連キーワード