用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
ねじ径dM18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)22.0
熱処理焼入
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
寸法D(Φmm)M10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
JISB1177に基づきます。
ねじ径M5×0.8
材質SCM435
全長1.2
質量(g)1.7
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC45~53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB)
図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スタツドボルト_No.6、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スタツドボルト_No.5、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.9、MRS90-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.9、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.9、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品スタツドボルト_No.5、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MS410RCL-M エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.30、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.9、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D2(Φmm)25
関連資料(0.3MB)
トラスコ品番859-3992
セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12
材質特殊鋼
質量(g)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
ビット二面幅(mm)6.35
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)190
結束径(Φmm)最小9~最大40
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)4.6
難燃性UL94V-2
適合ビスM5
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
特性難燃
1袋(100本)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)72
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色ブラック
質量(g)72
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
寸法D(Φmm)M22 2.5P
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22以上
ねじ径M5
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)0.8
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番90116-08026
1個
¥789
税込¥868
欠品中
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。
優れた溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。・優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。・簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。・ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドボルト溶接
付属品スタッドガン:SGC14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット・先端部品
コンデンサ容量(μF)132000(100V)
本体質量(kg)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615
充電時間100Vまで約2秒
最高電圧(V)100
1台
¥639,800
税込¥703,780
6日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。カップヘッドピンの溶接に必要な商品はセットに含まれています。すぐにでも溶接作業が可能です。
付属品スタッドガン:MKG14 ケーブル14sq-6m、アース:14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル:1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:カップヘッドピン用マグネットチャック、カップヘッドピン用ホルダー
コンデンサ容量(μF)132000
本体質量(kg)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615
充電時間100Vまで約2秒
一次側入力電源10A
最高電圧(V)100
1台
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
材質鉄(SS)
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
板金にかかる負荷を軽減する板端用のスタッドです。圧入時に板金にかかる負荷が少ないローレットタイプのスタッドです。金属の流動量が小さく、圧入後に板端への膨らみが出にくい為、隅打ちに適しています。
用途薄板への圧入に。
塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
用途配分電盤・制御盤
材質シリコーンゴム
色ホワイト
耐熱温度(℃)-50~+250
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)
色グレー
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)175×5.7
結束径(Φmm)3.0~30.0
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下
使用温度範囲(℃)-40~+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)175×5.7
結束径(Φmm)3.0~30.0
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下
使用温度範囲(℃)-40~+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。・1個入り
用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない。 サイズ:縦15×横134(mm)。 1個入り
形状スリムポインテッドレッド
色レッド
取付部後方反射器
取付け方法M5ボルト
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ