16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車高の高い ワゴン・ミニバン用タイヤ。NEO吸着ナノゲルゴムで アイス性能がさらに進化。3Dダブルウェーブグリップサイプが アイス制動性を向上。専用構造と高剛性ボディーがふらつきをおさえ安心感のある走りの瞬感スタッドレス!
用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプワゴン・ミニバン
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX2
ブリザック史上最高の氷上性能。 「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。 さらに「長持ち」。ロングライフで経済的。 さらに「静かに」。静かで快適な車内空間
用途タイヤ・足回り
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

バン・小型トラック用(1~3.5tクラス)スタッドレスタイヤ。 冬のビジネスシーンを支える「長持ち」と「効き」を追求
用途タイヤ・足回り 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプバン・小型トラック
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK DMV3
ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ。 「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ。 前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上
用途タイヤ・足回り
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

「動と静」どちらにも適した性能。より持続する静音性により、常に変わらぬ高級で快適な体験を提供。全く新しいトレッドパターン設計により、優れた静粛性、ウェット/ドライ路面でのハンドリング性能、走行距離を実現。細かく密集した静音ブロックパターン、5セグメント構成で多数のパターンブロック。トレッド面には多数の小さなパターンブロックが配置されており、路面との接地時にパターンノイズを効果的に低減。溝の数を細かくすることで、ドライ路面での排水性を向上させ、ウェット路面での操縦安定性を向上。2対2の直線主溝、合計4本の主溝で排水性能を強化。内側はウェット性能、外側はドライ性能を両立し、内側にステアリング時は溝幅が広がることで、排水性能と操縦安定性をさらに向上。交互に配置された主溝と細溝。交互配置によりパターン剛性が向上し、ノイズも抑制。長期間にわたるショルダー部分の静音性能と優れた剛性。ショルダー部の横溝は3D構造になっており、剛性を高めながらノイズを低減。面取りとサイプパターンにより性能を最適化。面取りとサイプパターンが排水性を向上させ、パターン剛性を高めつつ、ノイズも抑制。細いストレートグルーブ。細いストレート溝がパターンブロックの強度を最適化。操縦安定性を高め、外側のウェット性能も強化。パターン内側特徴。主溝により優れた排水性能を実現。サイプパターンと面取りにより、排水性を確保しパターンノイズを抑制。パターン外側特徴。浅めの主溝がパターンブロックの強度を高めます。ショルダー部の横方向の細溝により、パターンブロックの剛性を確保し、ノイズを低減。摩耗後の性能保持。独自のトレッドパターン設計により、摩耗後も静粛性やウェット性能の低下を効果的に抑制。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
1本
16,400 税込18,040
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

決め手はタイヤ表面の凹凸構造!氷上の凸凹とタイヤ表面の凹凸が、がっちり噛み合う。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ215/50R17 91S タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)50
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷

静粛性、快適性、操縦性などが大幅に向上。新しいトレッドパターン設計。新しいトレッドパターンデザインが静粛性を向上。タイヤの振動音を低減することで、静かなドライビング環境を高め、コミュニケーションをより簡単で快適に。路面走行時のタイヤトレッド隙間の振動頻度を低減し、ノイズを低減。新しいカーカス形状。新カーカス形状により、静粛性と快適性を向上。静粛性を高め、運転の疲労を軽減。新しいトレッドゴム。NanoPro-TechTMテクノロジーにより、静粛性、快適性、ウェット路面の安全性、燃費が向上。静粛性を高め、運転疲労を軽減するとともに、雨の日の安全な走行を確保し、日々の燃料費を節約。Nano-TechTMテクノロジーは、トレッドをよりソフトにし、ウェット路面のグリップを高め、タイヤの転がり抵抗を低減。弧状のトレッドブロックデザイン。カーブしたトレッドブロックのデザインは、ウェット路面の安全性を向上。濡れた路面でのタイヤのグリップを向上させ、横滑りを軽減。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/55R17 94V タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)55
1本
16,080 税込17,688
4日以内出荷

新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピレリICE ZERO ASIMMETRICOは、自動車やSUV用に開発された新しいスタッドレスタイヤ。新技術の開発により、さまざまな路面状況下での走行に高い安全性を提供します。冬季の走行性能と快適性を両立し、氷雪路での走行性能を向上させます。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当商品はオールシーズンタイヤ4本setです。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ説明】。突然の降雪、さまざまな天候や路面コンディションに左右されず、四季を通じて安定した走りを可能にするタイヤです。年間を通じ履き替えなしでご利用いただけます。【特徴・性能】。四季を通じて安定した走りを可能にする、オールシーズンタイヤ。スノーフレークマーク。スノーマーク。ドライ、ウエット性能にプラスαの走破性を発揮。冬タイヤ規制時においても走行可能。【こんな方におすすめ】。突然の雪でもあわてずに走りたい。チェーンの装着が苦手。スタッドレスタイヤは保管場所に困る。シーズンごとにタイヤを交換するのが面倒
用途乗用車 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) Vector 4Seasons Hybrid
1セット(4本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ECOPIAシリーズタイヤは、優れた転がり抵抗と強化された湿潤性能、およびライフの省エネシリーズの主力製品を備えています。ウェットブレーキと低抗力のアップグレード。ウェットブレーキ、低転がり抵抗。◆転がり抵抗が低いほど燃費が向上。◆濡れた路面でのグリップ性能の向上。◆より長い耐用年数。新方式。・過去の化合物。シリコン粒子間の摩擦により、エネルギー損失が大きくなります。省エネ機能の削減。・新化合物。従来の「ウォームロード性能向上ポリマー」をベースに、新たな「低転がり抵抗向上係数」を追加し、革新的な低燃費と安全性能の向上を実現。クラウン構造の改善。省エネ、ウェットパフォーマンス、長寿命。接地圧分布を最適化することで、省エネ、濡れた路面でのハンドリング、ライフなどのパフォーマンスが大幅に向上。複数の丸みを帯びたパターンブロック。ウェットパフォーマンス。横方向の力を受けたときにブロックの剛性を確保し、接地圧の均等な分散を確保。独特の湾曲したパターンエッジ。ウェットパフォーマンス。湾曲したブロックエッジ設計は、ブロックの変形を効果的に防止し、ブレーキング中の接地面積を増やし、ブレーキング性能を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) リム径(inch)17
1本
13,380 税込14,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUV専用ブリザックの最高峰 誕生。冬道に力強さと安心感を。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ215/50R18 92S タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)18 偏平率(%)50
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ215/45R17 91S XL タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)45
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷