LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m
付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約270
外形寸法(mm)W61×D75× H210~700
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh
充電時間約3時間30分
動作温度5℃~40℃
動作時間約3時間
動作湿度(%)10~70(結露なきこと)
最大長(mm)700
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.2
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
色ホワイト
質量(g)三脚:約178 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)約900(自撮り棒として使用時)
地上高さ(mm)最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
最大長(mm)1000
仕様(連続待機日数)約229日
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)約154(電池含)
使用電池CR2032
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)(最大)103
有効挟み幅(mm)約55~85
連続動作時間約100時間
使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
電波周波数2.4GHz帯
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール
適合ペイロード:150~300g
寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下
質量(g)625
時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52
充電時間(時間)3.5
可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚
質量(g)370(バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3
充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)
バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉
可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)
タッチスクリーンなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月)
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
適合規格Bluetooth 3.0 class 2
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)約900(自撮り棒として使用時)
使用電池CR2032
電波到達距離(m)最大半径 約10m(障害物がない場合)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4GHz帯
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
ミニ三脚・卓上スタンド、ハンドグリップになるスマホグリップポッド。
手ブレ防止、360度回転可能、転倒防止ゴム付、自撮用ミラー付で快適なSNSライフを。
旅先での自撮りや記念撮影、運動会やアウトドアなど屋外での動画撮影などにオススメ。
高さ(mm)開脚:50
質量(g)スマホホルダー:約28
本体質量(g)42
収納寸法(mm)100
クランプ固定幅(mm)スマホ固定:約50~85
グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。
色ブラック
質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27
セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー
材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS
幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87
全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
ミラーレスカメラに特化したコンパクトジンバル、それが「AirCross S」です。ペイロードは130g~1.8kgと、同サイズの従来機「Mini-P MAX」の1.1kgと比較しても非常にパワフル。フルサイズミラーレスカメラと標準ズームレンズの組み合わせや、カメラ+スマートフォンなどの組み合わせでも搭載可能になりました。130g以上のスマートフォンだけでも搭載できる、ペイロードの幅の広さが魅力です。カメラの搭載は、L型プレートとクイックシューの2段構造を採用。L型プレートを付け直すだけで、縦位置・横位置を簡単に切り替えることできます。「AirCross 3」を踏襲した、シンプルでわかりやすいUIを採用。簡単にジンバルの設定や調整が行えます。多機能なジンバルには、多機能なケースを。専用のキャリングバッグが付属しており、買い足す必要がありません。スマホにカメラにアクションカメラに…。様々な機材で撮影する方には必携の1台です。
付属品専用L字プレート、USB ケーブル(A to C)、カメラ接続ケーブル、クイックリリースプレート、ミニ三脚、スマートフォンホルダー、キャリングバッグ
質量(g)約750(本体のみ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×262.2×163.7
充電時間(時間)約1
バッテリー容量(mAh)1000
最大積載荷重(g)130~1800
連続動作時間約14時間
動作角度パン360°/ロール330°/ティルト330°
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×261.2×163.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
マグネットでスマホを簡単ホールド。ボールジョイントで角度調整出来ます。貼付タイプ。
用途携帯ホルダー
幅(mm)180
高さ(mm)140
奥行(mm)70
取付け方法貼付タイプ
耐荷重(g)200まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
起動が3倍速くなるクイック起動機能や性能向上した被写体追跡などが特長です。
トラスコ品番448-6332
セット内容Osmo Mobile SE 本体× 1、DJI OM 磁気スマートフォンクランプ (第三世代)× 1、グリップ式三脚× 1、電源ケーブル× 1
幅(mm)167
奥行(mm)46.5
ディスプレイ108.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。
上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。
72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのマイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚4点セット。周りの雑音に惑わされず、マイクが狙った音を集音。照明効果で再生回数アップに欠かせないライト。テーブル三脚をたためばハンディグリップとしても利用可能。
仕様光量:3段階
セット内容マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚
質量(g)約250
周波数(Hz)マイク:100~16000
寸法(cm)ホルダー:5.5~8.8(コールドシュー付)、[テーブル三脚]開脚高2段階:36・30、ローアングル対応
連続使用時間(時間)約0.5~1
充電時間(時間)約1.5~2
電源(VA)5/1
ケーブル長(cm)USB電源:約30
LED使用数(個)36
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコンがついた自撮り棒。手に持った状態での「自撮り」はもちろん、
付属の三脚を取り付けることで手に持たずに「自撮り」ができる三脚付自撮り棒。縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプ。
最大長(mm)430
仕様(連続待機日数)約229日
セット内容自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質自撮り棒:アルミニウム、シリコン、ABS 三脚:スチール
質量(g)自撮り棒:約100(電池含)、三脚:約122
使用電池CR2032
保証期間6ヶ月
電波到達距離(m)最大半径約10(障害物がない場合)
アーム長さ(cm)(最大)45
有効挟み幅(mm)約55~85
連続動作時間約100時間
使用可能目安約32日(1日約12時間15分に一度撮影を行った場合)、約3.2ヶ月(土日のみ使用を行う場合)
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID(Human Interface Device)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×130
電波周波数2.4GHz帯
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62、スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140(突起部、スマートフォンホルダー除く)
地上高さ(mm)最大:約180、最低:約127
撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
音圧レベル(dB)出力:102/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。
仕様端子処理:金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.8
転送速度(Mbps)最大480
・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・もちろん素材にもこだわり、電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCのトリプルハイブリッド、信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCのハイブリッド導体を採用。プラグ/ジャックには金メッキを施し、確実な接点を長期にわたって保持出来る設計がされています。・他にも銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールドなど贅沢な素材を惜しみなく投入。最大90℃までの耐熱使用になっており、車載使用でも安心して使用できるように配慮されています。
仕様端子処理:金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.8
転送速度(Mbps)最大480
Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
寸法(mm)約53.5×51×22.5
色ダークグレー
質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し)
マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)80
Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615
待機時間約85時間
通信距離(m)10
イヤホン形状耳かけ型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)約6.5時間(音量50%)
充電端子MicroUSBType-B
連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%)
対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
寸法(mm)約53.5×51×22.5
色ライトグレー
質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し)
マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)80
Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615
待機時間約120時間
通信距離(m)10
イヤホン形状耳かけ型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)約6.5時間(音量50%)
充電端子MicroUSBType-B
連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%)
対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
クラス最高水準の安定性能。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローター機。
フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
本格的なシングルローターヘリに1080pの高画質で録画・撮影が可能なWi-FiフルHDカメラを搭載。
Wi-Fi接続でお手持ちのスマートフォンとリンクし、アプリ上から撮影やLIVEビューが楽しめます。
お手持ちのスマホやタブレットをLIVEモニターに。
お手持ちのスマホに専用アプリ(iOS、Android対応)をインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブモニターに。運動性の高いヘリならではのダイナミックな映像を体験できます。
ビジョンセンサ&気圧センサが操縦をアシスト。
テールロッドに取り付けられたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動で制御し、気圧センサが高度を自動で保ちます。最新のセンサ技術により安定性を極限まで高め、クラス最高水準の操縦性能を実現しました。
運動性に優れた、フライバーレス・シングルローター仕様。
高い運動性と操舵のリニアな反応が楽しめる、本格2.4GHz 4ch仕様フライバーレス※ヘリコプター。前進後進・左右旋回・左右スライドと、フライヤーの思うがままに空間を自在に飛ばせます。※フライバーレス:機体安定のためのスタビライザー(フライバー)を廃し、代わりをジャイロセンサーによって制御を行う機構。
ヘリ入門者も安心。ボタンひとつで誰でも簡単ホバリング。
内蔵の気圧センサが機体周辺の気圧を検知して、自動で一定の高度を維持しながらホバリングします。離陸・着陸がワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
高輝度LEDヘッドライト搭載。
キャビン前方に高輝度LEDヘッドライトを搭載。暗い場所でも優れた視認性を確保します。
カメラアングル調整可能。
機体前方に取り付けられたカメラはチルト構造のため、前方と45°の2通りで調整可能。撮影シーンに合わせて角度調整を行えます。
操縦モードの切り替えが可能。
操縦モードはモード1、モード2の切り替えが可能。ヘリユーザーもドローンユーザーも、使い慣れた操縦モードで操作することができます。
専用アプリをダウンロード&インストール
FPV(First Person View)システム、写真や動画の撮影やスマホからの操縦を行うためには、お使いのスマートフォンやタブレット等のモバイル機器に専用アプリをインストールする必要があります。
LIVE CAM CAM アプリのインストール
AppStoreまたはGooglePlayから「LIVE CAM CAM」を検索してダウンロードとインストールを行って下さい。また、QRコードを読み取る事で、簡単にアプリのダウンロードページへ移行する事ができます。(iOS、Android共通)
iOS用アプリはこちら
Android用アプリはこちら
クラス最高水準の安定性能。フルHDカメラ搭載の本格シングルローターヘリ。
動画・静止画を高画質1080pで記録可能なフルHDカメラを搭載
Wi-Fi通信でスマホとリンク、LIVEビューやスマホならでは操縦が可能
専用アプリで映像を確認しながら動画&写真撮影(iOS&Android対応)
ビジョンセンサによるオプティカルフローポジショニング機能を搭載
気圧センサによる自動高度維持機能で、誰でも簡単ホバリング
自動離陸着陸スイッチを装備。離陸も着陸もワンキー操作で簡単に
MODE1⇔MODE2の切替え可能な2.4GHz 4ch送信機付属
ドローンと同様の操作方法でフライトできるセンタースティック方式
ヘッドライトに高輝度LEDを2灯搭載
適していますの空力設計により、連続10分のロングフライトを実現
G-FORCE製品はお客様が安心してお楽しみいただけるよう、国内法に則って技術基準適合証明(技適)マークを取得して販売しております。
仕様●操作モード:MODE 1/MODE 2 切替え センタースロットル方式●カラー:ブラック●全長:268mm●全高:80mm●全幅:50mm●メインローター径:249mm●テールローター径:37mm●総重量:64g●パッケージサイズ:87×300×246(L×W×H)mm●バッテリー:LiPo 3.7V 300mAh●モーター●▼メインモーター:8520コアレスモーター●▼テールモーター:0615コアレスモーター●ブレード:フライバーレス 固定ピッチ●充電時間:約60分(※バッテリーの状態によって異なります)●フライト可能時間:約10分●電波到達範囲:およそ80m~100m●カメラユニット●▼動画:MP4形式/1920×1080●▼静止画:JPG形式/1920×1080●対象年齢:14歳以上●同梱物:Hawk-Eye本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・テールブレードリンケージ)、USB充電ケーブル、スマートフォンホルダー、取扱説明書●フライトに必要な物:送信機用単三電池×4本(別売)
アズワン品番67-6610-35
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
1個
¥1,100
税込¥1,210
6日以内出荷
関連キーワード