1,487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g)約840 消費電力(W)7.5 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180 光源白色LED×21灯(交換不可) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0529-48 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式7段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック 材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm)約85×230×105(折りたたみ時)約85×230~285×105 質量(g)約90(電池を除く) 光源0.3W白色LED×1 使用乾電池単3形乾電池×3(別売) 色(本体)ブラック アーム角度調整 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5 電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331 照度(Lx)1500 定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適合規格照度:JIS照度A形準拠 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト 消費電力(W)約8.8(強モード) コード長さ(m)約2 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)650 電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm)約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード) アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300 光源LED×28灯(交換不可) 照度(Lx)2000(直下/30cm) 光源色昼白色 取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)550 消費電力(W)7 定格DC18V 320mA 全光束(Lm)630 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター 質量(g)1435 消費電力(W)12 電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む) 色温度(K)3000~5000 入力電流(mA)1000 光束(Lm)最大1800 アーム角度調整 明るさ(Lm)1800~350 グリーン購入法適合 直下照度(Lx)(40cm最大時):3800 演色指数(Ra)95 ブルーライトカット率最大30% 電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個 調光の可否○(無段階) フリッカーフリー 調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能 コード長さ(m)2 寸法(mm)(笠部)Φ148×68 質量(kg)1.4 タイプ標準形 全高(mm)473 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 上限100W 適正60W口金26mm 吸着力(N[kgf])800[80]
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1 材質ABS ホワイト 消費電力(W)13.2 スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ 適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時) コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む) 本体質量(g)約870 アーム長さ(mm)約540 光源LED(交換不可) 色温度(K)6000 光源色昼光色 照度(Lux)3100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)約25000 灯数LED2灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180 電球の種類LED 調光の可否あり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

【IP65】【40000時間】【コード5m】地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライト (ワークライト / 投光器)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。便利なON/OFF切替スイッチ付きです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 仕様二重絶縁、ON/OFF本体スイッチ 材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×815×930~2000 保護等級IP65 プラグ折れ端子 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスタンドライト
エコ商品
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付 材質ABS樹脂 サイズ(mm)約:W350×H415×D180 アズワン品番65-0529-49 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ODELIC(オーデリック)スタンドライト
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) 長さ(mm)282 幅(mm)215 質量(kg)2.6 ブラック 高さ(mm)406 材質(本体)鋼(黒鉄イブシ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 消費電力(W)4.3 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)333 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

シンプル操作のLEDスタンド。明るさは3段階で調節可能。
消費電力(W)5 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約400 色温度(K)約4500 光束(Lm)約170 調光方式3段階
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身で使いやすいデザイン。USB充電口があるので、携帯電話等の充電が出来て便利です。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
出力USB A-5V1A/USB-C-5V1A 本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150 本体質量(g)950 定格消費電力(W)5.5 全光束(Lm)約200 色温度(K)3000/4500/5800 ランプ寿命設計寿命約30000時間 照度(Lux)約1000(30cm) 定格入力10V 1.5A
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階 付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー 消費電力(W)12 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約173(アタッチメント含めず) 色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000 光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500 光量調節(%)無段階
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

細身で使いやすいデザイン。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150 本体質量(g)850 定格消費電力(W)5.5 全光束(Lm)約200 色温度(K)3000/4500/5800 ランプ寿命設計寿命約30000時間 照度(Lux)約1100(30cm) 定格入力10V 0.5A
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
材質 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ 使用電圧(V)AC100
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6 タイプマグネットタイプ 消費電力(W)6.3 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 電線仕様-種別耐熱コード 電線仕様-心数(C)2 LED寿命(時間)約40000 全光束(Lm)485 マグネット部寸法(mm)50.5×83.5 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9620 電球の種類LED
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

乾電池式。ヘッド部分は135°角度調整可能。
電球の種類LED 材質ABS樹脂 質量(g)122 使用電池単3形乾電池×3個(別売) アーム角度調整
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

乾電池式でいつでもどこでも手軽に使える!
用途リビング、オフィス、子供部屋、非常灯 材質ポリスチレン 寸法(mm)(約)76×107×220 シルバー
1個
599 税込659
当日出荷

停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
付属品電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C) 消費電力(W)4.3 本体質量(g)約330 色温度(K)スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン:2200 光束(Lm)(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210 点灯時間(時間)スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

様々なシーンで使える2wayスタンドライトです。12個のLEDで明るく点灯します。ヘッドは7段階の調整が可能で、デスクやベッドサイドで使いやすいです。グリップをもつことでハンディライトとしても使用可能です。電池式で非常用としてもご利用いただけます。
用途様々なシーンに。デスクやベッドサイドの照明に。ハンディライトや非常用ライトに。 シルバー 電源単3電池×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×100×165 明るさ(Lm)70 点灯時間(時間)約10
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。
電源単3アルカリ乾電池×3本(別売) 材質本体:ABS樹脂・ポリスチレン 寸法(mm)約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318 質量(g)約210 光源LED1灯・LED10灯
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

共栄プラスチックLEDスタンドライトルーペ
仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト) セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル 出力DC5.0V/1.0A 本体寸法(mm)208×184×585(全長) 倍率(倍)3 入力AC100V-240V 材質(レンズ)アクリル樹脂製 有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12 材質(台座)ABS樹脂製
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

キタムラ産業LEDスタンドライト
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。 トラスコ品番216-3929 材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 コード長さ(m)3 全光束(Lm)10000 電源電圧(V)AC100 色温度(K)5500~6000 電源コード2P・接地2P兼用プラグ付 電源タイプ電源コード式 連結数最大8台 使用場所屋内 照射角360度 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯 材質アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)65 高さ(mm)118 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)415 アズワン品番64-9322-27 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)110 質量(kg)1.0 カットガラス:透明 高さ(mm)360 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 光色電球色 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
直線的でエッジの効いたカットガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)110 質量(kg)1.7 カットガラス:透明 高さ(mm)360 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 光色電球色 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)225 調光の可否不可 LED交換可能
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スタンドライト
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可 材質セード:ポリエステル強化和紙 質量(kg)3.7 高さ(mm)1511 材質(本体)木材 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11) 電圧(V)100 消費電力(W)5.8 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700 幅(Φmm)250 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)286 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
幅(mm)(セード部)360 質量(kg)4.9 布セード:アイボリー、カットガラス:透明 高さ(mm)1500 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.128 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)750 調光の可否不可 LED交換可能
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スタンドライト
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付 幅(mm)(セード部)160 質量(kg)0.9 布セード:アイボリー、カットガラス:透明 高さ(mm)415 材質(本体)クローム仕上 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)400 調光の可否不可 LED交換可能
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2 仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用 材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ) 質量(kg)1.9 直径(Φmm)360 高さ(mm)240 コード長さ(m)2 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光源寿命40000時間 光束(Lm)735 アズワン品番64-9324-72 明るさ白熱球100W相当 最大荷重(kg)6 演色指数(Ra)82 適合鉢5号
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷