寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×310×830(使用時)、310×60×1105(収納時)(アイロン置台除く)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4つのスッキリポイント
1.ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上ります。
2.スムーズなスカート掛け:スカートが奥まで入るX脚を採用!まわし掛けもスッキリスムーズです。
3.スライド式アイロン置台:出し入れしやすいスライド式のアイロン置台は、使わない時はスッキリしまっておけるのでとっても便利
4.13段階の高さ調整可能:ワンタッチレバーで、高さ調整が簡単にできるので、立って、座って、自由な高さでスッキリとアイロン掛けできます。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン
質量(g)約3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
シンプルでスタイリッシュなスタンド式アイロン台 タワー。立て掛けて置いておくだけでも絵になるモダンなデザインです。洋服ハンガーも引っ掛けられるので、洋服のアイロン掛けもスムーズ。アイロンはもちろん、スプレーも引っ掛けておけます。ボタンプレス機能:凸凹吸収構造になっているので、ボタンが沈み込みキレイにスッキリ仕上がります。15段階の高さ調節可能。スチールメッシュ構造:アミ目状になった「全面スチールメッシュ構造」が、スチームの通りを良くします。スチール製なので、丈夫で長持ち。
材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、本体:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン(凹凸吸収クッション):ポリウレタンフォーム、キャップ:ポリエチレン
質量(g)約7000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約116×36×32~81(使用時)
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
立ってラクな姿勢で掛けられるスタンド式。服の形に人体形状がぴったりフィット。0
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン
質量(g)約4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×37×25~78
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、ラクな姿勢でしっかりアイロンがけができる「スタンド式」
アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、広いかけ面と高さ調整機能でしっかりアイロンがけできるスタンド式です。
衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密
表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。
中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。
中材には、7mmの厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。
利用シーンに合わせて、高さを21段階変えられます。
高さ調節が最下段含めて21 段階出来るので、床に座ったり、椅子に座ったり、立ったままなど、自分好みの様々な体制でアイロンかけが出来ます。
アイロン置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。
かける箇所を変える時に、アイロンを置いて置ける置台には、便利な「衣類掛けハンガー」を搭載。かけた後の衣類のシワ戻りを防ぎます。また、置台には断熱素材のシリコーンカバーが付いていますので、アイロンかけ面の傷や摩耗を軽減できます。
材質[本体・脚部・アイロン置き台] スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]TPR、[アイロン置き台キャップ]シリコン、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム
質量(g)4500
タイプスタンド式
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.5×33.5×26~84
収納時寸法(cm)W130.5×D33.5×H7.5
1台
¥5,098
税込¥5,608
9日以内出荷
材質綿100%(アルミコーティング)
質量(g)50
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!軽さを追求した、新開発軽量構造を採用。ラクに持ち運びや出し入れを行うことができます。
表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×19
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
北欧風のファブリックが生活を彩る。暮らしの定番になってくれる人体型スタンド式アイロン台。立って・イスや床に座って。自由な高さでアイロン掛けができます。
材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン
色アイボリー
質量(g)約4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×37×25~78(使用時)
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
楽に掛けられるスタンド式アイロン台
高さ調節ワンタッチ!立って、座って、好きな高さでアイロン掛けできる、スタンド式アイロン台。
ワンタッチレバーで13段階の高さ調節が可能。 立って、座って、自由な高さでラクにアイロン掛け。
重くて敬遠されるスタンドタイプを約3.5kgまで軽量化。
家具やクローゼットの隙間に、折りたたみ時の厚さ6cm。
まわし掛けもすっきりスムーズ、スカートが奥まで入るX脚を採用。
材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン
質量(g)約3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×36×52~77
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
置き場所に困るヘアーアイロンをすっきり収納!耐熱トレー付きだから使用中のヘアーアイロンも一時置きできるヘアーアイロンスタンド。シリコーントレーはアクセサリーなど小物の一時置きにも便利。付属のフックにはヘアゴムなどを収納できます。シリコーントレーには熱くなったヘアーアイロンの先を浮かせて収納できます。
付属品フック×1 緩衝材シール×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、トレー:シリコーン
質量(g)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×10.5×16.5
内寸(cm)上部開口部:約W9.8×D7、トレー:約W9.5×D9.5×H2.5
立ってラクな姿勢で掛けられるスタンド式。服の形に人体形状がぴったりフィット。
材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、ボタンプレスゾーン(凸凹吸収クッション)、:ポリウレタンフォーム、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、置台:スチール(クロームメッキ)、キャップ:ポリエチレン
質量(g)約4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×37×25~78
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色ライトブルー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.6
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)180
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。便利なスライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納できます。
服がぴったりフィットするから、前身頃もらくらく。
シャツを着せかければ、後身頃も一気にアイロン掛けできます。
面倒だった袖口も簡単に掛けれます。
表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。
スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!
スチームの通りがよく、パリッとキレイに仕上がります。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約1650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
ドライヤーやヘアーアイロンをすっきりまとめて同時収納!ドライヤー以外にもスプレーやブラシなどのスタイリング用品も 収納できます。すぐ取り出せるので使いやすく、洗面所まわりがスッキリ片付きます。扉用フックで洗面扉にも取り付け可能。ブラシ付きドライヤーも収納可能。
付属品付属品扉用フック2個・コード用フック3個
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約650
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×8×14
内寸(cm)小:約W5×D7.5、中:約W7×D7.5、大:約W9.5×D7.5
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色ナチュラル
質量(g)180
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1
内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色ブラウン
質量(g)180
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1
内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。
付属品クッションシール
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ホワイト
質量(g)815
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1
寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
電源コードが収納できるドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーやヘアーアイロンをすっきり仕舞えて、サッと使える、便利なスタンドです。ドライヤーをキズつけないシリコーンガード付き。コードをしっかり差し込める構造です。
付属品クッションシール
材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ブラック
質量(g)815
耐荷重(kg)1(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×22.3×17.1
寸法(幅W×高さH)(cm)【ホルダー部】上側:4.5×4.5 / 下側:0.9・2×3.5 (上下ホルダー部の間隔:13.4)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
機能と美しさを兼ね備えたスタンド式アイロン台。
アイロン掛けのお悩みを解決してくれる嬉しい機能満載でアイロン掛けしやすい!
材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板・脚部:スチール(粉体塗装)、ボタンプレスゾーン:ポリウレタンフォーム、アイロン置き台:スチール、キャップ:ポリエチレン
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×37×25~78
熱に強くて丈夫で長持ち。アルミカバーの天板。日本製のアイロン台。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クリンパーやデキャッパーを立てて収納することができます。
仕様●マニュアルクリンパー/デキャッパー、オートクリンパー/デキャッパー、HP オートクリンパー/デキャッパーに対応●RoHS対応(2023年6月時点)●製品コード:Stand for high powered, electronic, and manual crimpers and decappers
アズワン品番67-4769-20
1台
¥7,498
税込¥8,248
33日以内出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 。スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 。〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング 。設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) 。一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです 。〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです 。1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 。スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください 。AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
適合パーツ:水タンク(キャップ付)(501573)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)0-850
スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
温度(℃)80~200
コード長さ(m)1.7
対応スチーム:○、デジタル温度表示:○、ラク抜きプラグ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○
保証期間1年間
温度調節25段階、5℃刻み
自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)355
消費電力(W)45
スイッチON/OFF
電源AC100V(50-60Hz)
温度(℃)【アイロン管】最大180
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48
電源コード1.8m
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります
質量(g)305
消費電力(W)32
スイッチON/OFF
電源AC100V(50-60Hz)
温度(℃)【アイロン管】最大180
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5
電源コード1.8m
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン。かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに。ダイヤル式の温度調節が使いやすい。360°回転する給電台がとっても便利。給電台にスッキリ収納できる電源コード。スチーム量も必要十分。温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造。通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯
仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃
付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)
質量(kg)カートン:(約)10.6
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100 50/60Hz
本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202
本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230
電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2
温度ヒューズ250V 15A 240℃
温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)
色(本体)ホワイト(ブルータンク)
入数カートン:6台入
面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128
カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445
水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)
スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
ハンディーアイロン&スチーマー SA-D087は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置したスチーム噴出口から出るパワフルスチームショットは、厚手衣類のお手入れにも便利。
季節を問わずお使いいただけます
本体寸法(mm)約300×76×80
質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
容量(mL)80
面積(cm2)約68(かけ面)
表面処理ADCフッ素樹脂コート
電源コード(m)約2.5
温度(℃)高:190/中:150/低:100
噴射量(mL/回)0.4
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コードあり
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)約300×76×80
質量(g)約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
容量(mL)80
面積(cm2)約68(かけ面)
表面処理セラミック塗装
電源コード(m)約2.5
温度(℃)高:180/中:150/低:100
噴射量(mL/回)0.4
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コードあり
スタンド式アイロン台トスカ用のカバー。
用途ホワイト用
材質表面布:麻・綿
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
プロも納得の充実した機能性。
ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。
急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。
レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)
電源自動OFF1時間
使用可能国国内専用
ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。
付属品クイックコードバンド
材質PET、アルミニウム
色ホワイト
外形寸法(mm)幅約350×奥行約42×高さ約72
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル
電源AC式
コード長さ(m)1.7
イオン搭載:マイナスイオン
機能ラク抜きプラグ:〇、海外使用:〇、温度メモリー:〇、温度ロック:〇、自動電源OFF機能:〇(約30分後)、開閉ロック機能:×
コーティングシルクコーティング(TM)
保証期間1年間
温度調節140-200℃(4段階 20℃刻み)
初めてでもキレイに巻ける!さまざまなスタイリングに対応した、手軽に使えるカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで、ツヤと動きのある美しい仕上がりを実現します。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティン(TM)プレートを搭載 。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、引っかかりのないスムーズな髪すべりを実現します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ナノセラミックコーティングの製品は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能です 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。巻いた髪が引っかからないフラットデザインで、プレートとクールチップ(先端部)の間に段差がなく、巻いた髪を抜く際にスタイリングが崩れません 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。ただし、ナノセラミックコーティングの製品では、約55秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達します(38mm径は除く) 。温度調節は+と-のボタンで操作し 、設定した温度はLED表示 またはデジタル表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載し、髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。マットなカラーリングで、使用シーンを選ばないミニマルなデザインの製品もあります 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できる製品もあります 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。持ち運びに便利なポーチ付きの製品もあります 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ)
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)
適合パーツ:専用ポーチ(TA033697)
材質PET、アルミニウム
色ブラック
外形寸法(mm)幅約323×奥行約38×高さ約67(本体のみ)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」
電源AC式
コード長さ(m)1.7
対応ラク抜きプラグ:×
機能海外使用:◯、温度メモリー機能:◯、温度ロック機能:◯、自動電源OFF:◯(約30分後)
コーティングナノセラミックコーティング
保証期間1年間
温度調節120-200℃(5段階 20℃刻み)
より軽くなったヘアアイロン。
最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。
軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。
スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。
また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)
質量(g)320
径(Φmm)バレル:25
電圧(V)1Φ100~240
消費電力(W)0~180
コード長さ(m)3
平均消費電力(W)0~180
カシミヤ、ウール、毛皮や着物など洗えない衣類は数多く存在します。「スライリングスチームアイロン」でハンガーにかけたまま衣類の除菌、消臭、さらにシワ伸ばしまで簡単に行えます!1回のスチームで90%除去、5回のスチームで99.999%除去出来ます。※実際の使用環境での同じ効果を保証するものではありません。
関連キーワード
1
2
次へ