印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)55
シリーズシヤチハタスタンプ台
サイズ(mm)Φ34×82.7
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性油性顔料インク
用途モノスタンパーのインク補充に
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
耐光性、耐水性に優れているので、印影が鮮明で、書類の長期保存が可能です。
にじみが少ないので、目の粗い紙にも使用できます。
用途クイック6・クイック10・プチコール15・クイックスタンパー専用インキ
タイプ顔料系
スタンプ台用インキ。PPC用紙、速乾約3秒。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分油性顔料系インキ
容量(mL)30
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
水性染料系のインキを採用。
成分水性染料系インキ
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ36.3×108.8
質量(g)78
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
RoHS指令(10物質対応)対応
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)300
サイズ(mm)60×48
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
用途普通紙・和紙用
容量(mL)28
成分水性顔料(インキ)
適合水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC
適合本体水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC
寸法(mm)37.5×25.0×73.5
質量(g)28
対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色赤
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
成分油性顔料タイプ
内容量(mL)30
外寸法(Φ×Hmm)28×94
適合S-300、S-400
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合マグネットアッター高感度タイプ
色黒
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
水性染料系のインキを採用。
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ91.3×108.8
質量(g)433
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
極細表面布と速乾タイプ顔料インキで、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
印影が素早く乾き、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。
フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。
容器には再生樹脂を使用しています。
トレーシングペーパーには消ゴムで消去可能。
インク油性染料インキ
適合上質紙、PPC用紙、薄葉紙、和紙、トレッシングペーパー、木・布・皮革
容量(mL)30
印面回転式スタンプ専用の補充インキです。
インキの補充はそれぞれの印面から浸透させる方式です。
種別印面回転式スタンプ専用補充インキ
材質(キャップ)PP、(ノズル・容器)PE
種類油性顔料系インキ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×53
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途スタンプ台専用補充インクです。
定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様速乾
適合機種【ST-】200、300、400
成分油性顔料系インキ
適合シャイニー浸透角型印
容量(mL)10
適合本体ブラック11、ブラック16、シール用、データーネーム
寸法(mm)10.1×7.2×50.2
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様ナンバリング
見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。
電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。
独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。
胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等
セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1
電源単4乾電池3本(電池別売)
オートパワーオフ約1分半
検知距離(mm)~40
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード