用途普通紙・和紙用
容量(mL)28
成分水性顔料(インキ)
適合水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC
適合本体水性顔料系スタンプ台(エコス):HK-2EC、3ECデュエットスタンプ台(エコス):HFW-2EC、2MEC
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)55
シリーズシヤチハタスタンプ台
サイズ(mm)Φ34×82.7
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンプ台用インキ。PPC用紙、速乾約3秒。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
成分油性顔料系インキ
容量(mL)30
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
耐光性、耐水性に優れているので、印影が鮮明で、書類の長期保存が可能です。
にじみが少ないので、目の粗い紙にも使用できます。
用途クイック6・クイック10・プチコール15・クイックスタンパー専用インキ
タイプ顔料系
多用途スタンプ台専用補充インクです。
定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。
仕様速乾
適合機種【ST-】200、300、400
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)300
サイズ(mm)60×48
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
水性染料系のインキを採用。
成分水性染料系インキ
適合ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
寸法(mm)Φ36.3×108.8
質量(g)78
適合本体ゾルスタンプ台(H-1・2・3・4)用
シリーズシヤチハタスタンプ台
RoHS指令(10物質対応)対応
印面回転式スタンプ専用の補充インキです。
インキの補充はそれぞれの印面から浸透させる方式です。
種別印面回転式スタンプ専用補充インキ
材質(キャップ)PP、(ノズル・容器)PE
種類油性顔料系インキ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×53
RoHS指令(10物質対応)対応
油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。
成分油性染料タイプ
適合本体フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用
寸法(mm)Φ36.6×86.0
質量(g)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水、耐光性、耐薬品性にすぐれ、隠ぺい性のよい油性顔料タイプのインキを採用しています。
材質本体・キャップ:PP、ノズル:PE
容量(mL)10
直径(Φmm)Φ20
インク油性顔料系インキ
外寸法・高さ(mm)44
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
適合本体ブラック11、ブラック16、シール用、データーネーム
寸法(mm)10.1×7.2×50.2
RoHS指令(10物質対応)対応
容量/30ML。
成分水性染料系インキ
仕様30ml
インク水性染料系インキ
外寸法・高さ(mm)94
速乾性油性顔料インク
用途モノスタンパーのインク補充に
サンビースタンプ台用補充インク。油性顔料系インク
種類インキ:油性顔料
内容量(mL)30
グリーン購入法適合
水洗いしても落ちにくい、どこでも持ち物スタンプ専用の油性インキ
用途どこでも持ち物スタンプ 専用補充インク
質量(g)12
寸法(Φ×mm)23×56.4
1個(5mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
寸法(mm)37.0×60.0×104.2
容量(mL)100
質量(g)約140
種類染料系インキ(X-200)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
上下6個印面タイトル(項目)内蔵。
ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。
浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。
インキの補充で繰り返し使えます。
耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
容量(mL)10
和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せる「メタリックカラー スタンプパッド(品番:HPM-2)」のインキ補充に。キャップをしたまま30秒以上しっかりと、すばやく振ってから補充してください。
寸法(mm)28×28×73
インク油性顔料
強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
容量(mL)55
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
適合本体TATスタンプ台N 多目的用
寸法(mm)Φ40×115
色黒
質量(g)180
1本(55mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ
タイプA型
印面種別浸透印
水性染料系のスタンプインキを補充して使用するスタンプ台です。
サイズ小型
質量(g)29
本体寸法(mm)77.0×55.9×15.9
盤面サイズ(mm)63×40
コード42855767
アズワン品番65-0420-39
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。
ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。
ビジネスシーンで好評の機能!
インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。
日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式)
繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き)
書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体)
[印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体
仕様日付ベルト:年号分割式
付属品補充インキ付
種別Aタイプ
寸法(mm)26×26×86.7
質量(g)32
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
印面サイズ(Φmm)15.5
対応オプションデータネームEX用インキ
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ
タイプM型
印面サイズ(mm)13×13
印面種別浸透印
強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
容量(mL)330
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。
インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。
※数字の自動繰り上げは2桁までです。
数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色黒
種別スタンプ台内蔵
寸法(mm)59.2×39.5×103.7
質量(g)81
書体ゴシック体
文字サイズ2号
印面サイズ(mm)19×6.2
グリーン購入法適合
印面種別自動ゴム印
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PPC用紙に約3秒で乾いて、キレイな印影。オフィスでの使いやすさアップ!補充時期までの期間も長く経済的。ひと目でインキ色がわかるボディーカラーのスタンプ台。独自のインキコントロール技術と盤面表布のインキ吸収力の向上により、軽い力でもくっきり色濃く捺すことができます。キレイななつ印回数が約8500回なつ印できるのでとても経済的です。渇きが早く、なつ印後すぐ書類が重ねられる油性顔料インキを採用しています。インキの補充スピードが、従来よりも約3倍速くなりました。(黒以外は約2倍)。ボディーは汚れにくく、拭き取りやすい光沢仕上げです。フラットな形状なので、フタを開けた状態でも安定して使えます。エコマーク認定商品
成分油性顔料タイプ
盤面サイズ(mm)143.0×87.0
本体サイズ(mm)159.0×105.0×16.7
寸法(mm)159×105×16.7
サイズ特大形
質量(g)143
シリーズシヤチハタスタンプ台
エコマーク認定認定
対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 009
上下6個印面タイトル(項目)内蔵。
ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。
浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。
インキの補充で繰り返し使えます。
耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ
印面サイズ(mm)115×39
印面種別浸透印
・お子様の成長記録をキレイに残せる手形・足形専用スタンプパッド「PALM COLORS」シリーズの専用補充インキです。・容量:20ml
容量(mL)20
シリーズパームカラーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク色黒
文字内容御佛前
印面サイズ(mm)11×40
印面種別浸透印
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ