しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
文字種別数字
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
ガラス・金属・プラスチック等のインク非吸収面への捺印用の油性スタンプインク用です。(黒ゴム使用)
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]
文字種別英字
寸法L1(mm)56.75
寸法C(mm)20.0
書体明朝体
寸法W2(mm)1.5
仕様耐油性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
文字種別英字
書体明朝体
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
書体明朝体
文字種別数字
商品タイプセット品
セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)]
寸法L1(mm)56.75
寸法C(mm)20.0
寸法W2(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別ゴム印
くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。
使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。
新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)
耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
印面種別浸透印
種別印面回転式スタンプ
材質(本体・キャップ)ABS、(印面)PE
質量(g)84
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×41×79
印面サイズ(mm)約38×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付きできちんと整理できます。3本連結の押型です。
文字内容数字セット
タイプゴシック体
RoHS指令(10物質対応)対応
文字種別数字
書体明朝体
商品タイプ単品
サイズ1号
文字種別英字
文字寸法(mm)8.0×5.7
書体明朝体
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ単品
印面種別ゴム印
セット内容・交換用スタンプパッドx2 ・インキ(黒10ml)
質量(g)約33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×25×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンプ 横型
モノタロウ
¥56~
税込¥62~
インクが印面に浸透するタイプですのでスタンプ台を使わずに、捺印することができます。
耐水性の特殊インクを使用していますので捺印後濡れてもにじんだり消えたりしません。
軽く押さえるだけで鮮やかに捺印できます。
既製品(Sタイプ・Mタイプ・Fタイプ)の「透明プラケース」には連結可能な凹凸突起が付いています。タテ・ヨコ方向、サイズ違いでも連結可能です。机上などでの整理整頓・倒れ防止に有効です。
寸法(mm)57×28×59
タイプ横
印面サイズ(mm)13×42
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別浸透印
作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応
Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能
高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載
超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利
ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利
拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能
色スペースグレー
質量(g)114
対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応
コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)
最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz)
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード