26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) ストローク数(min)100/120(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3695 アズワン品番1-299-01
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

試料に与える衝撃力はスプリングの強弱調節により自由に変えられます。硬い試料に対し、上からハンマーによる打撃を加えることにより、粉砕するもので大きな粉砕比を有しており、粉砕粒度は運転時間に比例します。高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
電源(V)単相100 消費電力(W)49/53(50/60Hz) ストローク数(min)100/120(50/60Hz) タイマー設定最大60分 奥行(mm)356 幅(mm)320 付属品ウス、ハンマー、シロコンカバー 高さ(mm)790 質量(kg)15 トラスコ品番463-3709
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷



スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)15 ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマー最大60分
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個 ストローク(mm)60 質量(kg)15 品名本体セット 電源コード(m)4.5(2Pプラグ) 使用電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力49/53W サイズ(mm)320×356×790 アズワン品番1-299-01 ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
1台
399,800 税込439,780
63日以内出荷

日陶科学ウス
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台(1台)
277,999 税込305,799
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm)28×137 TKG品番9-1965-1501 TKG品番(2017)6-1791-1801
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷


少量の試料粉砕に最適です。
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 幅(mm)210 奥行(mm)350 高さ(mm)600~775 電源(V)単相100 消費電力(W)46/41 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒)100/120、(乳鉢)6/7
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 動画あり
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質うす・ハンマー:アルミナ ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)16.4 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(カバー)シリコンゴム タイマー最大60分
1個(1個)
419,800 税込461,780
5日以内出荷




本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18 電源(V)単相100 消費電力(W)51/47(50/60Hz) ストローク数(min)120/98(50/60Hz) 奥行(mm)170 幅(mm)250 付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター 高さ(mm)418~478 質量(kg)14.5 トラスコ品番463-3636
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

日陶科学ハンマー
高速スタンプミルANS‐143PL専用ハンマーとして、自動乳鉢等通常の粉砕機では対応できない比較的大きな塊の試料の粉砕に適しています主原料は高純度のアルミナを使用し、高純度高温焼結した微結晶の集合体で、高い硬度と粘りを持ち耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ケツト科学研究所粉砕器
赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×70 試料質量(g)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7306-90
1個
279,800 税込307,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mm アズワン品番65-7301-52
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷