油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。
チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。
インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。
成分油性染料タイプ
適合本体フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用
寸法(mm)Φ36.6×86.0
質量(g)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
成分油性顔料タイプ
適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用
質量(g)55
シリーズシヤチハタスタンプ台
サイズ(mm)Φ34×82.7
使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード