22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹用ドリル スターエム 動画あり
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用 材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全長(mm)70 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)20 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先三角式
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途木工用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 適合機種電気ドリル タイプ丸シャンク
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

集成材ドリル スターエム 動画あり
スターエム集成材ドリル
全長(mm)350 有効長(mm)280 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターエム丁番錐B(先三角)
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

読み取りミスを防ぐ直読性に優れたミリ数字目盛です。 厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久デュラコートテープ仕様です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途あらゆる寸法測定に 仕様0点補正移動爪:○、ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 ケース:ホワイト/カバー:ブラック 質量(g)158 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 本体寸法(mm)68×68×38 表示ヨンゴーゴーピッチ:○ 目盛仕様メートル JIS規格1級 水平保持(m)1.3 ロック 爪厚さ(mm)1.2 目盛種別両面
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様
用途測定距離 テープ長さ(m)3.5 JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)16 仕様磁石付き、ソフトストラップ/ベルトクリップ付、本体フルラバー装備 構造衝撃吸収構造 表示455mmピッチ 目盛仕様両面目盛 コーティングナイロン
1個
999 税込1,099
当日出荷

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。抜群の視認性を誇るブラックテープ&白目盛(表面のみ)です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。丈夫で曲がりにくい焼入爪&マグネット付です。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ、ストラップ付です。
用途寸法測定に 仕様455ピッチ:有 ピッチ(mm)上下段1 本体質量(g)310 爪数爪カシメ数;2点 色(本体)ブラック アズワン品番64-4374-07 マグネット テープ保護:ナイロンコーティング 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・超コンパクトボディー採用
テープ長さ(m)5.5 JIS規格1級 種類ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)