42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)600 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400 有効長(mm)300 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.9 クギ切りドリル ロングタイプ スターエム 動画あり
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm)330 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)260 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スターエムショートビット
全長(mm)140 有効長(mm)90 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

No.9 クギ切りドリル ショート スターエム 動画あり
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に 全長(mm)125 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)75 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ) 適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ スターエム 動画あり
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業 全長(mm)250 材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ) シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)180 表面処理フッ素コーティング仕上げ 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。 セット内容六角レンチ 材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)三本溝12 口径(Φmm)12 外径(Φmm)23 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)600以下
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

材質普通鋼 セット内容六角レンチ 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用 全長(mm)500 材質炭素鋼(S55C) 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)700 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)600 適合電動機電気ドリル
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)800 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)700 適合電動機電気ドリル
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。 全長(mm)130 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本ほか
2,188 税込2,407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1500 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)1400 適合電動機電気ドリル
1本
96,980 税込106,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質普通鋼 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)70
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質普通鋼 全長(mm)280 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)170
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に 材質普通鋼 最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃 セット内容六角レンチ/ 専用レンチ 全長(mm)ガイド/92、カッター/83 シャンク径(Φmm)六角軸12 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集成材ドリル スターエム 動画あり
スターエム集成材ドリル
全長(mm)350 有効長(mm)280 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)900 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)800 適合電動機電気ドリル
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー後施工用ドリル スターエム 動画あり
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正 全長(mm)210 サイズ24 シャンク径(Φmm)三本溝12 口径(Φmm)12.2 外径(Φmm)24 有効長(mm)130 適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ サイズ40 シャンク径(Φmm)三本溝12 刃先径(Φmm)40 適合電動機電気ドリル
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。 全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83 シャンク径(Φmm)六角軸12 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1200 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)1100 適合電動機電気ドリル
1本
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)1000 シャンク径(Φmm)六角軸12 有効長(mm)900 適合電動機電気ドリル
1本
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ 全長(mm)330 シャンク径(Φmm)三本溝12 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに 穴径(Φmm)30~130 セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入 材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)三本溝12 刃先径(Φmm)6 適合電動機ボール盤 適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)