8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40 サイズ6 シャンク径(Φmm)丸軸6 刃先径(Φmm)6
1本
819 税込901
翌日出荷

No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66 サイズ6 シャンク径(Φmm)丸軸6 刃先径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)28
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
刃数2 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)