用途木工用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
こんなお得な商品も!
ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
こんなお得な商品も!
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
適合電動機電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)2500以下
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120
有効長(mm)25
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
堅木・集成材への下穴あけに最適です。
下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。
【75HSM-S030】はサイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。【75HSM-S040】はサイズ4mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
関連キーワード