竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
用途釘打ち、ネジ締めの下穴用
全長(mm)105
セット内容刃径Φ3mm 3本入
材質高速度鋼(HSS)
サイズ3
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
刃先径(Φmm)3
有効長(mm)40
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
関連キーワード