被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
規格JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300以下 60℃
適合規格<PS>E
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
シースに高重合体のビニルを用いており、耐寒性(-45℃)・柔軟性に優れます。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線
工作機械への配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.8
色黒
材質(シース)柔軟性ビニル混合物
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
7ゲージ編の軍手に天然ゴムをコーティングしました。やわらかく使用感の良い手袋です。
用途一般作業
トラスコ品番421-1718
材質手袋:綿、ポリエステル、他、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)2
色リスト:黄
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)18.5
ゲージ数7
1ダース(12双)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.0
材質(シース)軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体厚さ(mm)0.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)3000
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
材質ルースターフラット(高純度アルミ)、ナイロンヤーン、ウレタンスポンジ
外寸(mm)160×80×H40
EBM品番6436700
1セット(6個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
作業性に優れた、袖の短い塩化ビニールあつ手手袋です。天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。手にフィットし、しなやかで疲れにくいため、長時間の作業でも快適さを保ちます。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。
用途機械部品の洗浄、組み立て。印刷、塗装。漁業・農業。機械製造業、油の取り扱い作業などに。
材質【表】塩化ビニール 【裏】綿(植毛)
厚さ(mm)0.45
色バイオレット
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コップやガラス食器
材質ルースターフラット(高純度アルミ)、ナイロンヤーン、ウレタンスポンジ
外寸(mm)160×80×H40
EBM品番6436900
1セット(6個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
用途皿や茶碗などの食器に
材質ルースターフラット(高純度アルミ)、ナイロンヤーン、ウレタンスポンジ
外寸(mm)160×100×H30
EBM品番6436800
1セット(20個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0
アズワン品番65-0433-73
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5000
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
ビニル手袋は天然ゴムに比べ油や酸・アルカリ系の薬品に強い手袋です。
柔らか素材と湾曲成型で、疲れにくい手袋です。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
手になじむソフトなフィーリングです。
用途建設、土木、機械製造、組立作業、農業、林業、漁業、一般廃棄処理場など
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(導体)軟銅集合より線
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)
材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)
テープなし(充実型)
定格温度(℃)60
難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性
シース厚(mm)1
試験電圧(V/1分)AC2000
RoHS指令(10物質対応)対応
子どもから大人まで タイピングゲームを楽しみながら、 スキルアップを目指せる練習ソフトです。
戦国武将や歴史上の偉人と対戦!歴史上の人物の紹介もしているので歴史の基本も学べます。
ローマ字、英語、プログラムの3つのモードがあり、それぞれの出題には、日本漢字能力検定・ジーニアス英和辞典・ プログラミング学習の「IchigoJam」のコンテンツを採用しています。
初心者でも安心できるよう練習モードも充実。ナビゲーターが音声で解説してくれるので、先生から教わっているような感覚で練習ができます。
その他1366×768以上必須、High Color(16ビット)以上、日本語キーボード マウス(または互換デバイス)
対応OSWindows 10/11(各最新エディション)
メモリー8GB以上必須
HDD約3GB以上の空容量
使用CPUIntel Core i3 第6世代以降
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
スピードスマッシュ重視!裏ソフトラバー ファスターク S-1。
前中陣でのミート打ちや、ブロックからのスピードドライブに!
打感の良いスピードスマッシュにも威力を発揮します。
鋭い軌道で相手コートに深く入るボールは、一気に相手を打ち崩します。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピードシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
粒形状がG-1やC-1のシートに比べ細く間隔が広いため、ボールの食い込みが非常に良く、対戦相手を圧倒するスピードを生み出します。
ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。
スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!
強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
◎S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0)
分類テンション系
色レッド
タイプ【ITTF公認番号】54-016
仕様【ラバースピード】15.5speed、【スピン値】11.75spin
スピンドライブ重視!裏ソフトラバー ファスターク G-1。
スピンドライブを重視した設計により、シートでグリップして弧を描く強烈なスピンを生み出します。
どんな位置からでも打ち抜ける威力、強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力です。
その実力は、世界のトップが証明し続けています。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。
ストロングスポンジハードな打球感でありながらボールをしっかり捉えて押し出し、ボールに更なる威力を生み出すスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較
◎G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度37.5/ドイツ基準(47.5)
分類テンション系
色レッド
タイプ【ITTF公認番号】54-015
仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin
スピードスマッシュ重視!裏ソフトラバー ファスターク S-1。
前中陣でのミート打ちや、ブロックからのスピードドライブに!
打感の良いスピードスマッシュにも威力を発揮します。
鋭い軌道で相手コートに深く入るボールは、一気に相手を打ち崩します。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピードシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
粒形状がG-1やC-1のシートに比べ細く間隔が広いため、ボールの食い込みが非常に良く、対戦相手を圧倒するスピードを生み出します。
ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。
スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!
強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
◎S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0)
分類テンション系
色ブラック
タイプ【ITTF公認番号】54-016
仕様【ラバースピード】15.5speed、【スピン値】11.75spin
スピンドライブ重視!裏ソフトラバー ファスターク G-1。
スピンドライブを重視した設計により、シートでグリップして弧を描く強烈なスピンを生み出します。
どんな位置からでも打ち抜ける威力、強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力です。
その実力は、世界のトップが証明し続けています。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。
ストロングスポンジハードな打球感でありながらボールをしっかり捉えて押し出し、ボールに更なる威力を生み出すスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較
◎G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度37.5/ドイツ基準(47.5)
分類テンション系
色ブラック
タイプ【ITTF公認番号】54-015
仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin
バランスラリー重視!裏ソフトラバー ファスターク C-1。
バランスラリーを重視した設計により、スピンとスピードのバランス良いラリー展開に実力を発揮します。
安定した台上プレーからのカウンターや、両ハンドドライブも自在に。
心地よい打球感と絶妙なバランス感覚はクセになります。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。
ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。
スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較
・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
◎C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0)
分類テンション系
色ブラック
タイプ【ITTF公認番号】54-025
仕様【ラバースピード】15.25speed、【スピン値】12.25spin
バランスラリー重視!裏ソフトラバー ファスターク C-1。
バランスラリーを重視した設計により、スピンとスピードのバランス良いラリー展開に実力を発揮します。
安定した台上プレーからのカウンターや、両ハンドドライブも自在に。
心地よい打球感と絶妙なバランス感覚はクセになります。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。
ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。
スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較
・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
◎C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。
用具種別卓球ラバー
スポンジ硬度35.0/ドイツ基準(45.0)
分類テンション系
色レッド
タイプ【ITTF公認番号】54-025
仕様【ラバースピード】15.25speed、【スピン値】12.25spin
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品
グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
天然ゴム製と比較して、油に強い塩化ビニール製の手袋です。袖が短く軽作業に適しています。手にフィットして疲れにくい形状です。指・手のひら側にすべり止め加工。
用途機械製造業、油の取り扱い作業。漁業、農業。機械部品洗浄・組み立て。印刷・塗装。
材質(裏)レーヨン・綿(植毛)
材質(表)塩化ビニール
ワーキングシーンを支える5つのスター
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 携帯電話収納ポケット 胸ポケットに携帯電話収納ポケット付
ボタン止めループ
衿吊りループ&デオドラントネーム
野帳が入るポケット
左胸ペン差し
左袖ペン差し
種別半袖シャツ
混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)
素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ボタン)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18
袖丈半袖
関連キーワード
1
2
3
4
次へ