1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)アナログスターデルタタイマAT8SDN
エコ商品
DIN48×48mm。 幅広い電源電圧範囲。 幅広い設定時間と切替時間(設定時間:0.5s~100s、切替時間:0.05,0.1、0.2、0.3、0.4、0.5s)。 簡単操作で設定時間、切替時間設定。 出力表示LED内蔵により出力動作確認が容易。
用途大容量モータ起動用 出力スター接点:限時1a、デルタ接点:限時1a 時間仕様0.05s~100h 電源電圧(V)AC100~240/DC24~240 タイマー設定0.5s~100s 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,798 税込5,278
22日以内出荷