21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック 材質ABS樹脂 質量(g)300 アズワン品番64-9537-51
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

紙雷管を使用していないので体育館など屋内でも使用できます。 板の開き具合や叩く強さで音の強弱を調節可能。
用途板を両手に持ち、開いて叩くだけでスターターピストルに劣ることがない本格的なスタート音が発生します。 ブラック 材質EVA 質量(g)310 アズワン品番65-0538-92 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)60×120×500
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

中学1年生音の性質 黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。
付属品玩具のピストル1個、火薬96発分 寸法(mm)タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30 測定範囲1/10000~999.9秒 スイッチ自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ 電源タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売) 表示4桁LED
1個
58,000 税込63,800
4日以内出荷

パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
タイプステンレス製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.135kg
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類 セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
1個
1,098 税込1,208
欠品中

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm)175 穴径(Φmm)墳板:1.8 本体質量(g)410 機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。 対象動物
1本
26,980 税込29,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。 付属品カラビナ、USBケーブル(60cm) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約60(カラビナ含む) 寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3 時間最大連続作動:約4~12時間 充電時間(時間)約2 寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5 対象動物
1個
2,988 税込3,287
欠品中

1パック(5本)
1,898 税込2,088
5日以内出荷


ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V)1.2 消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫害虫 動作範囲左右:110度 上下:30度 使用範囲(m)約10×10 アズワン品番64-9675-48 超音波仕様(範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器 動画あり
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)3(コネクタ付) 仕様ビットアース:有、プッシュスタート 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階
1本
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアガン パルス式 モノタロウ 動画あり
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB) 使用圧力(MPa)0.62 流量(L/min)110±15 取付ねじサイズM14×1.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km)10 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)510~990 質量(g)2840 タイプ1輪タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96 最小単位(cm)10
1個
25,980 税込28,578
当日出荷