機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
モノマーキャストナイロン / MCナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ローラー・スターホイール・スクリュー・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質モノマーキャストナイロン
色ブルー
比重1.16
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)5~30(公差:0~1.5)
吸水率(%)0.3
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理黄色
材質PE
荷重種別超重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>木製のフェノール製ノブ ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製ねじスタッド ;/li> ;li>BS771 規格に準拠して製造 ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +140 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 50mm取付部材質 = 合金カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
RS Pro フェノール製スターオスハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>スター型のハンドホイール(複数のローブ付きハンドホイールともいいます)は、握りやすい形状です。このバリエーションには 4 つのローブがありますが、他のモデルでは必要なグリップと圧力に応じて数字が異なります。ノブは、木材を充填した耐衝撃性熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサートから成る突出ねじインサート(オス)で取り付けます。亜鉛めっきスチールは、ねじ山の耐摩耗性を確保し、一般的な用途でねじ山が長持ちし、損傷したり、せん断されたりしないようにします。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 x 13 mm ( RS ; 686604 686604 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 686610 686610 ) ; ; ; ; 、 M6 x 40 mm ( RS 686626 )、 M8 x 20 mm ( RS 686632 )、 M8 x 25 mm ( RS 686648 )、 M8 x 40 mm ( RS 686654 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>木製のフェノール製ノブ ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製ねじスタッド ;/li> ;li>BS771 規格に準拠して製造 ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +140 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。それらは、次のようなさまざまな産業における固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 13mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 38mm取付部材質 = 合金カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 44mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 44mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 7.5mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 32mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 44mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 32mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 57mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 44mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 32mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 9mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ネジ付きスルーホールノブ直径 = 32mm穴長さ = 27mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
BS771. RS Pro フェノール製マルチローブハンドホイールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p>. ;p>複数のローブを備えたハンドホイール(スター型ハンドホイールとも呼ばれます)は、グリップと圧力に応じて、グリップしやすい形状で、ローブの数がさまざまです。ノブには、耐衝撃性の熱可塑樹脂ボディと亜鉛めっきスチールインサート、又は黄銅ねじ込み凹部(メス)を組み合わせた突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。亜鉛めっきスチールと黄銅はどちらもねじ山の耐摩耗性を備えているため、一般的な用途でねじ山の耐久性を確保し、損傷やせん断を簡単に行うことはできません。 ;/p>. ;p>オスノブ: M6 ( RS ; 686092 686092 )、 M6 ( RS ; 686109 686109 )、 M8 ( RS ; 686115 686115 )、 M8 ( RS ; 686121 686121 )、 M10 ( RS ; 686137 686137 )、 M10 ( RS ; 686143 686143 )。 ;/p> ;p>メスノブ: M5 ( RS ; 686159 686159 )、 M6 ( RS ; 686165 686165 )、 M8 ( RS ; 686171 686171 )、 M10 ( RS ; 686187 686187 )。 ;/p> ;p>通しねじ: M6 ( RS ; 686193 686193 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>ナイロンポリアミド 6 ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール製スタッド、メスねじ及び黄銅ねじ ;/li> ;li>つや消し黒仕上げ ;/li> ;li>使用温度範囲: -30 → +85 ° C ;/li> ;li>融点: +215 ° C ;/li> ;li>弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>スター型のハンドホイールノブは、さまざまな用途で使用できます。また、人間工学に基づいたグリップ形状により、手で加えるトルクを調整できます。さまざまな産業で固定又は固定ソリューションとして一般的に使用されています。 ;/p> ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>ドロワ及びパネル(家庭及び産業) ;/li> ;li>クランプ及び固定具 ;/li> ;li>機械 ;/li> ;/ul>
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 57mm取付部材質 = スチールカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ(mm)10~1000
種別丸棒
外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120
外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0
長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 200kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 244mmホイール幅 = 80mm回転 = スイベル車輪材質 = ポリウレタン中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 12mm軸受タイプ = ローラーベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい
仕様ホイール径 = 200mm許容荷重 = 300kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 245mmホイール幅 = 85mm回転 = 固定車輪材質 = PP中心固定 = 92 x 76mm固定プレート寸法 = 115 x 100mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 14mm軸受タイプ = ローラーベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro キャスターホイールRS Pro 260 mm 径キャスターホイールは、ポリプロピレン製の芯とポリウレタントレッドから構成されています。最大 75 kg の荷重を搬送できます。ロール性能、動作時のノイズ、減石、耐腐食性などの特性からホイールを選択できます。色は黒と赤です。特長と利点.耐穿刺性ホイール .ホイールの直径は 260 mm です .ローラーベアリングハブ用途.産業用途
仕様ホイール径 = 260mmホイール幅 = 75mmボア径 = 20mm許容荷重 = 75kg機能 = パンクプルーフ軸受タイプ = ローラーベアリング穴長さ = 74mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = 固定。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PROキャスターホイール、ポリプロピレネル、中荷重. RS PROポリプロピレンキャスターホイールで、移動ソリューションをアップグレードしましょう。耐久性とシームレスな性能のために設計されたこの高品質のキャスターホイールは、様々な用途に最適です。台車、カート、機器のいずれを装備する場合でも、RS PROキャスターホイールは楽な動きと安定性を保証します。 頑丈なポリプロピレン製で耐摩耗性に優れ、中型の使用に最適です。取り付けが簡単で長持ちするRS PROポリプロピレンキャスターホイールは、信頼性が高く効率的な輸送ソリューションの最適な選択です。. 特長. ;ul> ;li>ホワイトポリプロピレンホイールプレススチール製トッププレートまたはボルト穴 ;/li> ;li>タイププレーンベアリングハブ ;/li> 耐衝撃 ;li>性 ;/li> ;li>耐荷重 ;/li> : ;li>50 - 250 kgホイール ;/li> ;li>径.50-200 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>トロリー ;/li> ;li>カート ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro キャスターホイールRS Pro ヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 230 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .高い耐久性 .ホイール径は 125mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro キャスターホイールRS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 150 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .伸縮性のあるタイヤ .高い耐久性 .ホイールの直径は 80 mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ホイール径 = 42mm。許容荷重 = 50kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 71mm。ホイール幅 = 20mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。取付穴の数 = 1。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ライトデューティ。軸受材質 = アルミニウム。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
ホイール径 = 75mm。許容荷重 = 1000kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 120mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 95 x 95mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 11mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ホイール径 = 63mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 103mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 90 x 90mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ホイール径 = 96mm。許容荷重 = 1500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 132mm。ホイール幅 = 56mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 100 x 100mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 13mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 58 x 58mm。固定プレート寸法 = 73 x 73mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 7mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。機能 = レベリング。。RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。次のような多くの用途で使用できます。. 自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 400kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード